LITTLE GIANT DS2448-X12-10SR Camion cu tavă cu raft adânc pentru încărcare pernă | AG7BAU 49Y525

LITTLE GIANT DS2448-X12-10SR Camion cu tavă adâncă pentru încărcare cu pernă

În stoc
Articol: AG7BAU Model: DS2448-X12-10SRCrucea Ref: 49Y525

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,355.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion cu tavă adâncă pentru încărcare pernă
Capacitate pe raft1200 lb.
Caster Dia.10 "
Material de rotireCauciuc de pernă rezistent la perforare
Tip rotor(2) Rigid, (2) Pivotant
Lățimea rotorului2.75 "
CuloriGri
Distanța dintre rafturi11 "
finalizareaPudră acoperită
Ecartament12
MânerOțel tubular
Mâner inclusDa
Înălțimea buzelor12 "Sus, 1-1 / 2" Jos
Capacitate de încărcare1200 lbs.
MaterialOţel
Numărul de rafturi2
Inălțime totală36.5 "
Lungime totală54 "
Lățimea totală24.25 "
Lungimea raftului48 "
Stil raftlabiat
Tipul raftuluiLipped Edge
Lățimea raftului24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 63
Înălțimea navei (cm)137.16
Lungimea navei (cm)92.71
Lățimea navei (cm)60.96
Codul HS8716805010

Variante de produs

ProdusModelLungimea raftuluiCaster Dia.Material de rotireLățimea rotoruluiDistanța dintre rafturiÎnălțimea buzelorInălțime totalăLungime totalăPreț
LITTLE GIANT DS-2448-X6-9P Camion cu tavă cu raft adânc pentru încărcare pernă | AG7AEM 49Y533 DS-2448-X6-9P48 "9"Pneumatic3"17 "6 "Sus, 1-1 / 2" Jos36 "54 "€1,840.45
LITTLE GIANT DS2436-X12-9P Camion cu tavă cu raft adânc pentru încărcare pernă | AG7BAL 49Y518 DS2436-X12-9P36 "9"Pneumatic3"11 "12 "Sus, 1-1 / 2" Jos36 "42 "€1,284.31
LITTLE GIANT DS-2436-X3-9P Camion cu tavă cu raft adânc pentru încărcare pernă | AG7BAP 49Y521 DS-2436-X3-9P36 "9"Pneumatic3"20 "3 "Sus, 1-1 / 2" Jos36 "42 "€1,167.94
LITTLE GIANT DS-2436-X6-10SR Camion cu tavă cu raft adânc pentru încărcare pernă | AG7BAQ 49Y522 DS-2436-X6-10SR36 "10 "Cauciuc de pernă rezistent la perforare2.75 "17 "6 "Sus, 1-1 / 2" Jos36.5 "42 "€1,310.61
LITTLE GIANT DS-2448-X3-10SR Camion cu tavă cu raft adânc pentru încărcare pernă | AG7BAX 49Y528 DS-2448-X3-10SR48 "10 "Cauciuc de pernă rezistent la perforare2.75 "20 "3 "Sus, 1-1 / 2" Jos36.5 "54 "€1,294.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LITTLE GIANT DS2448-X12-10SR Camion cu tavă adâncă pentru încărcare cu pernă
€1,355.66 /unitate