DAYTON Mese de ridicare foarfece


Filtru
Material rulant: poliuretan , Diametrul roții roților: 4" , Tip roată roată: (2) Rigid, (2) Pivotant cu frână , Control: Apasa butonul , Stil platformă: Fixed
StilModelLățimea totalăMateriale cadruHPFazăLungimea platformeiLățimea peronuluiVoltajÎnălțimea de ridicare Max.Preț (ex. TVA)
A
35KT53
-Oţel1140 "24 "115 VAC30 "€5,796.96
B
35KT55
-Oţel1-40 "20.5 "24 VDC63 "€5,379.19
C
35KT59
-Oţel--32 "19.75 "-35 "€1,899.81
D
35KT63
-Oțel, aluminiu--23.187 "22.187 "-17.75 "€1,143.67
E
60NH55
-Oţel1 1 / 2148 "36 "115V AC39 "€3,571.61
E
60NH60
-Oţel1 1 / 2148 "24 "115V AC39 "€3,055.03
E
60NH61
--------€2,926.18
F
60NH64
-Oţel1148 "48 "115V AC43 5 / 8 "€5,844.92
G
60NH63
--------€4,014.95
H
35KT60
19.5ftOţel--32 "19.5 "-28 "€2,008.33
H
35KT57
20 "Oţel--40 "20 "-31.5 "€2,600.40
I
35KT40
48 "Oţel3372 "48 "460 VAC43 "€9,140.12
RFQ

Mese de ridicare foarfece

Mesele de ridicare cu foarfece Dayton oferă utilizatorilor o opțiune convenabilă de a regla mesele de lucru în funcție de nevoia lor de a reduce solicitarea umerilor, spatelui și gâtului. Aceste mese elevatoare sunt disponibile în variante cu motor manual, hidraulic și electric. Mesele de ridicare Dayton sunt echipate cu un cilindru hidraulic sau cu o pompă alimentată electric pentru acționarea mecanismului de ridicare cu foarfecă. Modelele selectate au platforme fixe pentru o mai bună stabilitate și sunt echipate cu lift electric pentru o mobilitate ușoară. Aceste mese de ridicare cu foarfece sunt disponibile în opțiuni de comandă a ridicării cu buton și picior și lungimi de platformă de 40, 48 și 56 de inchi. Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?