Masă de ridicare cu foarfece DAYTON 60NH60, 2000 lbs. Capacitate de încărcare, 39 inch max. Ascensor | CH6KMB

DAYTON 60NH60 Masă de ridicare cu foarfecă staționară, 2000 lbs. Capacitate de încărcare, 39 inch max. Lift

În stoc
Articol: CH6KMB Model: 60NH60

Descarcă-l Mai 20, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,055.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMasa de ridicare foarfeca
Mod de controlApasa butonul
Materiale cadruOţel
HP1 1 / 2
Înălțimea de ridicare Max.39 "
Înălțimea de ridicare Min.8"
Capacitate de încărcare2000 lbs.
MecanismHidraulic
Fază1
Lungimea platformei48 "
Stil de platformăFixed
Lățimea peronului24 "
Secunde cu viteză crescută18 sec.
Voltaj115V AC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 218.25
Tara natalaChina

Variante de produs

ProdusModelLățimea totalăMateriale cadruHPFazăLungimea platformeiLățimea peronuluiVoltajÎnălțimea de ridicare Max.Preț
DAYTON 35KT40 Masa de ridicare cu foarfeca 4000 lb. 72 inch lungime x 48 inch latime | AH4TPG 35KT4048 "Oţel3372 "48 "460 VAC43 "€7,553.82
RFQ
DAYTON 35KT53 Masa de ridicare cu foarfeca 1100 lb. 40 inch lungime x 24 inch latime | AH4TPQ 35KT53-Oţel1140 "24 "115 VAC30 "€5,796.95
DAYTON 35KT55 Masa de ridicare cu foarfeca 40 inch lungime x 20-1/2 inch latime | AH4TPR 35KT55-Oţel1-40 "20.5 "24 VDC63 "€5,379.19
DAYTON 35KT57 Masă de ridicare cu foarfecă 1100 lb. 40 inch lungime x 20 inch lățime | AH4TPT 35KT5720 "Oţel--40 "20 "-31.5 "€2,600.40
DAYTON 35KT59 Masa de ridicare cu foarfeca 32 inch lungime x 19-3/4 inch latime | AH4TPU 35KT59-Oţel--32 "19.75 "-35 "€1,899.81
DAYTON 35KT60 Masa de ridicare cu foarfeca 32 inch lungime x 19-1/2 inch latime | AH4TPV 35KT6019.5ftOţel--32 "19.5 "-28 "€2,008.32
DAYTON 35KT63 Masa de ridicare cu foarfeca 23-3/16 inch lungime x 22-3/16 inch latime | AH4TPW 35KT63-Oțel, aluminiu--23.187 "22.187 "-17.75 "€1,143.67

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 60NH60 Masă de ridicare cu foarfecă staționară, 2000 lbs. Capacitate de încărcare, 39 inch max. Lift
€3,055.03 /unitate