DAYTON 35KT63 Masa de ridicare cu foarfeca 23-3/16 inch lungime x 22-3/16 inch latime | AH4TPW

DAYTON 35KT63 Masa de ridicare cu foarfeca 23-3/16 inch lungime x 22-3/16 inch latime

În stoc
Articol: AH4TPW Model: 35KT63

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,143.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMasa de ridicare foarfeca
Materiale cadruOțel, aluminiu
Înălțimea de ridicare Max.17.75 "
Înălțimea de ridicare Min.3.5 "
Capacitate de încărcare300 lb.
Lungimea platformei23.187 "
Stil de platformăFixed
Lățimea peronului22.187 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 14.85
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)60.96
Lățimea navei (cm)58.42
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Mobil/Staționar: Staționar
    • Controlul ridicării: troliu manual
    • Mecanism de ridicare: șurub cric
    • Mobilitate lift: Lift manual
    • Număr de mesaje: 0

Variante de produs

ProdusModelLățimea totalăMateriale cadruHPFazăLungimea platformeiLățimea peronuluiVoltajÎnălțimea de ridicare Max.Preț
DAYTON 35KT40 Masa de ridicare cu foarfeca 4000 lb. 72 inch lungime x 48 inch latime | AH4TPG 35KT4048 "Oţel3372 "48 "460 VAC43 "€7,553.82
RFQ
DAYTON 35KT53 Masa de ridicare cu foarfeca 1100 lb. 40 inch lungime x 24 inch latime | AH4TPQ 35KT53-Oţel1140 "24 "115 VAC30 "€5,796.95
DAYTON 35KT55 Masa de ridicare cu foarfeca 40 inch lungime x 20-1/2 inch latime | AH4TPR 35KT55-Oţel1-40 "20.5 "24 VDC63 "€5,379.19
DAYTON 35KT57 Masă de ridicare cu foarfecă 1100 lb. 40 inch lungime x 20 inch lățime | AH4TPT 35KT5720 "Oţel--40 "20 "-31.5 "€2,600.40
DAYTON 35KT59 Masa de ridicare cu foarfeca 32 inch lungime x 19-3/4 inch latime | AH4TPU 35KT59-Oţel--32 "19.75 "-35 "€1,899.81
DAYTON 35KT60 Masa de ridicare cu foarfeca 32 inch lungime x 19-1/2 inch latime | AH4TPV 35KT6019.5ftOţel--32 "19.5 "-28 "€2,008.32
Masă de ridicare cu foarfece DAYTON 60NH55, 2000 lbs. Capacitate de încărcare, 39 inch max. Ascensor | CH6KLY 60NH55-Oţel1 1 / 2148 "36 "115V AC39 "€3,571.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 35KT63 Masa de ridicare cu foarfeca 23-3/16 inch lungime x 22-3/16 inch latime
€1,143.67 /unitate