ADB HOIST RINGS MFG. RO Inele de ridicare de protecție, metrice


Filtru
Clasa: 1 , Nota: B , Material: 4140 Oțel aliat , Mișcare: 360 de grade. Pivoare, 180 de grade. Pivoți , Sistem de măsurare: metric
StilModelCapacitate de încărcareDimensiune de filetCuplulLăţimeLățimea interioarăLungimea filetuluiLungime interioarăInălțime totalăPreț (ex. TVA)
A
EN34212
400KgM8x1.259.5 Nm58.2mm31.8 mm16mm38.5 mm98mm€141.53
A
EN34312
450KgM10x1.5016 Nm58.2mm31.8 mm16mm36.5 mm98mm€174.92
A
EN34515
1050KgM12x1.7537 Nm88.9 mm48 mm25mm65 mm159.9 mm€242.95
A
EN34518
1500KgM14x2.0045 Nm88.9 mm48 mm25mm65.3 mm160.2 mm€242.95
A
EN34614
1900KgM16x2.0080 Nm88.9 mm48 mm25mm62 mm159.9 mm€178.05
A
EN34714
2200KgM20x2.50135 Nm88.9 mm48 mm25mm58.7 mm159.6 mm€218.62
A
EN34102
4200KgM24x3.0311 Nm129.5 mm71.4 mm28mm85.7 mm215.2 mm€507.06
A
EN34105
4500KgM30x3.5311 Nm129.5 mm71.4 mm38mm79.7 mm225.2 mm€524.75

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?