Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AMERICAN DRILL BUSHING EN34102 Inel de ridicare, capacitate de încărcare 4200 kg, dimensiune filet M24x3.0, cuplu 311 Nm | CD6KNW

INELE DE PALAN ADB MFG. Inel de ridicare EN34102, capacitate de încărcare 4200 kg, dimensiune filet M24x3.0, cuplu 311 Nm

În stoc
Articol: CD6KNW Model: EN34102

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€507.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInel de ridicare
Clasă1
CalitateB
Lungime interioară85.7 mm
Lățimea interioară71.4 mm
Capacitate de încărcare4200Kg
Material4140 Oțel aliat
Mişcare360 de grade. Pivoare, 180 de grade. Pivoți
Inălțime totală215.2 mm
Sistem de măsuraremetric
Grosime25.4 mm
Lungimea filetului28mm
Dimensiune de filetM24x3.0
Cuplul311 Nm
Lăţime129.5 mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.4965
Înălțimea navei (cm)21.62
Lungimea navei (cm)13.03
Lățimea navei (cm)6.4
Tara natalaUS

Caracteristici:

  • Inel de ridicare din oțel aliat de înaltă rezistență forjat și prelucrat
  • Placare rezistentă la coroziune – Nichel fără electroși (AMS-C-26074 Clasa 1 Grad B)
  • Testat la încărcare 200% Proof
  • Serializat individual
  • Alte dimensiuni standard și metrice disponibile
  • Selectați dimensiuni între 550-30,000 lbs
  • Rotire 360°, pivotare 180°
  • Ușor dezasamblat și reasamblat pentru inspecție
  • Compilează cu ASME-B30.26
  • Factorul de proiectare 5:1
  • Spre deosebire de șuruburile cu ochi, inelele de ridicare pivotante mențin capacitatea maximă la 0-90 de grade față de axa șurubului.

Variante de produs

ProdusModelCapacitate de încărcareDimensiune de filetCuplulLăţimeLățimea interioarăLungimea filetuluiLungime interioarăInălțime totalăPreț
AMERICAN DRILL BUSHING EN34212 Inel de ridicare, capacitate de încărcare 400 kg, dimensiune filet M8x1.25, cuplu 9.5 Nm | CD6KNP EN34212400KgM8x1.259.5 Nm58.2mm31.8 mm16mm38.5 mm98mm€141.53
AMERICAN DRILL BUSHING EN34312 Inel de ridicare, capacitate de încărcare 450 kg, dimensiune filet M10x1.5, cuplu 16 Nm | CD6KNQ EN34312450KgM10x1.5016 Nm58.2mm31.8 mm16mm36.5 mm98mm€174.92
AMERICAN DRILL BUSHING EN34515 Inel de ridicare, capacitate de încărcare 1050 kg, dimensiune filet M12x1.75, cuplu 37 Nm | CD6KNR EN345151050KgM12x1.7537 Nm88.9 mm48 mm25mm65 mm159.9 mm€242.96
AMERICAN DRILL BUSHING EN34518 Inel de ridicare, capacitate de încărcare 1500 kg, dimensiune filet M14x2.0, cuplu 45 Nm | CD6KNT EN345181500KgM14x2.0045 Nm88.9 mm48 mm25mm65.3 mm160.2 mm€242.96
AMERICAN DRILL BUSHING EN34614 Inel de ridicare, capacitate de încărcare 1900 kg, dimensiune filet M16x2.0, cuplu 80 Nm | CD6KNU EN346141900KgM16x2.0080 Nm88.9 mm48 mm25mm62 mm159.9 mm€178.05
AMERICAN DRILL BUSHING EN34714 Inel de ridicare, capacitate de încărcare 2200 kg, dimensiune filet M20x2.5, cuplu 135 Nm | CD6KNV EN347142200KgM20x2.50135 Nm88.9 mm48 mm25mm58.7 mm159.6 mm€218.62
AMERICAN DRILL BUSHING EN34105 Inel de ridicare, capacitate de încărcare 4500 kg, dimensiune filet M30x3.5, cuplu 311 Nm | CD6KNX EN341054500KgM30x3.5311 Nm129.5 mm71.4 mm38mm79.7 mm225.2 mm€524.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INELE DE PALAN ADB MFG. Inel de ridicare EN34102, capacitate de încărcare 4200 kg, dimensiune filet M24x3.0, cuplu 311 Nm
€507.06 /unitate