Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Parker PC308-BP Cuplaj rapid, dimensiune 3/8 inch, lichid de răcire pentru matriță | AG6UBH 48C204

PARKER Cuplaj rapid PC308-BP, dimensiune 3/8 inch, lichid de răcire pentru matriță

În stoc
Articol: AG6UBH Model: PC308-BPCrucea Ref: 48C204

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€38.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj rapid
Material rulment440 oțel inoxidabil
Material corpAlamă
Marimea corpului3 / 8 "
Tip conexiuneÎmpingeți furtunul Lok
Rata de curgere6 Gal / min
Furtun în interiorul Dia.1 / 2 "
Tip blocareBile de blocare
Mecanism de blocareMinge
Max. Presiunea de funcționare200 psi
Max. Temperatura de funcționare.400 grade F.
Presiune maximă200 psi
Min. Temperatura de funcționare.-20 grade F
Temp. De funcționare Gamă-20 grade până la 400 grade F
Material sigiliusilicon
Tipul de etanșareinterfaţă
Material pentru mânecăAlamă
StilNevalutat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1242
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)3.3
Codul HS7419995050

Variante de produs

ProdusModelTipul de etanșareMarimea corpuluiTip conexiuneStilRata de curgereFurtun în interiorul Dia.ArticolMin. Temperatura de funcționare.Preț
Cuplaj rapid PARKER PC204, dimensiune 1/4 inch, lichid de răcire pentru matriță | AG6UAY 48C194 PC204interfaţă1 / 4 "Furtun furtunNevalutat3 Gal / min1 / 4 "Cuplaj rapid-20 grade F€35.37
Parker PC204-BP Cuplaj rapid, dimensiune 1/4 inch, lichid de răcire pentru matriță | AG6UAZ 48C195 PC204-BPinterfaţă1 / 4 "Împingeți furtunul LokNevalutat3 Gal / min1 / 4 "Cuplaj rapid-20 grade F€46.26
Cuplaj rapid PARKER PC206, dimensiune 1/4 inch, lichid de răcire pentru matriță | AG6UBA 48C196 PC206interfaţă1 / 4 "Furtun furtunNevalutat3 Gal / min3 / 8 "Cuplaj rapid-20 grade F€30.33
Cuplaj rapid PARKER PC214, dimensiune 1/4 inch, lichid de răcire pentru matriță, 200 Psi | AG6UBB 48C197 PC214interfaţă1 / 4 "Furtun furtun, 90 de gradeNevalutat3 Gal / min1 / 4 "Cuplaj rapid-20 grade F€36.76
Cuplaj rapid PARKER PC216, dimensiune 1/4 inch, lichid de răcire pentru matriță | AG6UBC 48C198 PC216interfaţă1 / 4 "Furtun furtun, 90 de gradeNevalutat3 Gal / min3 / 8 "Cuplaj rapid-20 grade F€38.73
Parker PC216-BP Cuplaj rapid, dimensiune 1/4 inch, lichid de răcire pentru matriță | AG6UBD 48C199 PC216-BPinterfaţă1 / 4 "Push Lok Hose Barb, 90 de gradeNevalutat3 Gal / min3 / 8 "Cuplaj rapid-20 grade F€48.80
Cuplaj rapid PARKER PC306, dimensiune 3/8 inch, lichid de răcire pentru matriță | AG6UBE 48C201 PC306interfaţă3 / 8 "Furtun furtunNevalutat6 Gal / min3 / 8 "Cuplaj rapid-20 grade F€41.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER Cuplaj rapid PC308-BP, dimensiune 3/8 inch, lichid de răcire pentru matriță
€38.41 /unitate