HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Subplăci de podea, SystemOne, construcție din aluminiu turnat


Filtru
Material: Aluminiu turnat , Forma: Rundă
StilModelNumărul bandelorDimensiunea deschideriiTipPreț (ex. TVA)
A
S1SPFFBRS
11.5 "Finisaj alama€278.72
B
S1SPFFAL
11.5 "Finisaj din aluminiu€278.72
C
S1SPFFBL
11.5 "Negru€278.72
D
S1SPTL
11-9/16 "Twist-Lock și date€150.44
E
S1SP
2-Linia de stil / GFCI€137.33
F
S1SP4X4
4-4 x 4€481.68

Subplăci de podea, SystemOne, construcție din aluminiu turnat

Dispozitivul de cablare Hubbell-Plăcile secundare de podea Kellems sunt utilizate cu dispozitivele de trecere cu rezistență la foc ale mărcii în aplicațiile de datecom și/sau de alimentare. Acestea au o construcție din aluminiu turnat cu finisaj acoperit cu pulbere neagră, alamă și aluminiu pentru rezistență la coroziune și servicii prelungite și au butuci filetate, asigurând o etanșare perfectă. Unele modele au flanșe de covor care nu necesită capace universale pentru a proteja componentele electrice, în timp ce unele modele vin cu plăci de sistem deschise pentru flexibilitate maximă a datelor. Variantele sunt disponibile în 1, 2 și 4 grupuri pentru asigurarea componentelor electrice în interior.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?