PARKER Cuplaje rapide din alamă cu scurgeri reduse, cuplaje din seria 6100


Filtru
Material corp: Alamă , Tipul conexiunii: NPTF , Tip blocare: Fire , Min. Temperatura de funcționare: -40 grade F , Material de etanșare: Nitril , Tip fir: Femeie , Tip supapă: Spăla
StilModelMarimea corpuluiRata de curgereMax. Presiunea de funcționareDimensiune de filetPreț (ex. TVA)
A
6125-24
1 1 / 2 "100 Gal / min2000 Psi1 1/2-11 1/2"€459.21
RFQ
B
6135-24
1 1 / 2 "100 Gal / min2000 Psi1 1/2-11 1/2"€559.43
RFQ
A
6125-20
1 1 / 4 "76 Gal / min2750 Psi1 1/4-11 1/2"€307.79
RFQ
B
6135-20
1 1 / 4 "76 Gal / min2750 Psi1 1/4-11 1/2"€363.01
RFQ
B
6135-16
1"50 Gal / min3000 psi1-11 1/2 "€191.54
RFQ
A
6125-16
1"50 Gal / min3000 psi1-11 1/2 "€179.24
RFQ
B
6135-08
3 / 4 "12 Gal / min3000 psi1 / 2-14 "€158.43
RFQ
A
6125-12
3 / 4 "28 Gal / min3000 psi3 / 4-14 "€151.82
RFQ
A
6125-08
3 / 4 "12 Gal / min3000 psi1 / 2-14 "€157.54
RFQ
B
6135-12
3 / 4 "28 Gal / min3000 psi3 / 4-14 "€134.75
RFQ

Cuplaje rapide din alamă cu scurgeri reduse, cuplaje din seria 6100

Cuplajele Parker din seria 6100 sunt ideale pentru conectarea la niplurile din seria 6100 sub presiune pentru operațiuni hidraulice în foraj de petrol și gaze, transfer de lichide în vrac și aplicații cu pompe submersibile. Aceste cuplaje cu scurgere redusă au caneluri indicatoare de conectare pentru a indica când conexiunea este completă și supapele sunt complet deschise pentru utilizare în liniile de transfer de fluid. Au construcție din alamă cu manșoane hexagonale / piulițe cu aripă din oțel, o etanșare din nitril și capete de port NPTF pentru rezistență, rezistență la coroziune și operațiuni etanșe la lichid. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste cuple, disponibile în dimensiuni de cuplare de 3/4, 1, 1-1/4 și 1-1/2 inch.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?