PROTO Cheie dinamometrică pentru micrometru


Filtru
Precizie: +/- 4% din citirea cuplului CW / CCW @ 20 până la 100% din scala completă , Certificat de calibrare: Nu , Mâner: Cauciuc , Material: Oţel , Tip de măsurare: Picior-liră , Rotație: CW / CCW , Indicatoare vizuale/audibile: Clic
StilModelDimensiunea unitățiiLungime totalăIncrementări ale scalei primareGama primară a scaleiPreț (ex. TVA)
A
JH4-50FPS
H411 "0.5 ft.- lb.10 - 50 ft.- lb.€255.91
B
JH5-6006C
H514.75 "0.5 ft.- lb.16 - 80 ft.- lb.€605.14
C
JH7-6014C
H726 5 / 16 "1.0 ft.- lb.50 - 250 ft.- lb.€637.30

Cheie dinamometrică pentru micrometru

Cheile dinamometrice Stanley Proto cu capete interschimbabile sunt proiectate pentru a oferi funcționalitatea de a prelua o varietate de lucrări de asamblare și de teren folosind mai puține chei și efort manual minim. Aceste chei dinamometrice cu interfață completă au un indicator sonor de clic care emite un clic sonor care indică dacă a fost atinsă setarea necesară a cuplului. Ele îndeplinesc specificațiile ASME B107.14M pentru furnizarea de precizie de +/-4% CW și +/-6% CCW și sunt echipate cu o prindere moale și confortabilă pentru manipularea operațiunilor continue.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?