Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO JH7-6014C Cheie dinamometrică H7 Drive 50-250 Feet-lb. | AD8WDD 4NAW5

PROTO JH7-6014C Cheie dinamometrică H7 Drive 50-250 Feet-lb.

În stoc
Articol: AD8WDD Model: JH7-6014CCrucea Ref: 4NAW5
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
€637.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie dinamometrică pentru micrometru
Acuratete+/- 4% din citirea cuplului CW / CCW @ 20 până la 100% din scala completă
Certificat de calibrareNu
Dimensiunea unitățiiH7
MânerCauciuc
MaterialOţel
Tipul de măsurarePicior-liră
Lungime totală26 5 / 16 "
Incrementări ale scalei primare1.0 ft.- lb.
Gama primară a scalei50 - 250 ft.- lb.
RotațieCW / CCW
Gama de scale secundareNm
reglajFabrică
Indicatori vizuali / sonoriClic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.015
Înălțimea navei (cm)11.68
Lungimea navei (cm)76.96
Lățimea navei (cm)16
Codul HS8204110060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea unitățiiLungime totalăIncrementări ale scalei primareGama primară a scaleiPreț
PROTO JH4-50FPS Cheie dinamometrică H4 Drive 10-50 Feet-lb. | AD8WBC 4NAP2 JH4-50FPSH411 "0.5 ft.- lb.10 - 50 ft.- lb.€255.92
PROTO JH5-6006C Cheie dinamometrică H5 Drive 16-80 Feet-lb. | AD8WDC 4NAW4 JH5-6006CH514.75 "0.5 ft.- lb.16 - 80 ft.- lb.€605.15

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO JH7-6014C Cheie dinamometrică H7 Drive 50-250 Feet-lb.
€637.29 /unitate