BALDOR MOTOR UCLE3145 Grain Dryer Motor, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 3/4.5 hp, 1 Phase, TEAO, 145TZ Frame | AJ6YCE

BALDOR MOTOR Motor uscător cereale UCLE3145, 230 V, 3600 rpm, 60 Hz, 3/4.5 CP, 1 fază, TEAO, cadru 145TZ

În stoc
Articol: AJ6YCE Model: UCLE3145

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,111.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor pentru fermă
Eficiență82.5%
Tip de carcasăTEAO
Materiale cadruOţel
Marimea ramei145TZ
Amplificatori de încărcare completă12.5-18.5
HP4-1 / 2 CP / 3 CP
Clasa de izolareF
Tip montareC-Face, montat pe picior
Lungime totală15.62 "
Fază1 tel
Evaluare60 Hz
Factor de serviciu1.00
Diagrama arborelui.7/8 ""
Protectie termalaTermostat
Voltaj230 V
Greutate61 lb

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 27.45
Înălțimea navei (cm)38.42
Lungimea navei (cm)54.93
Lățimea navei (cm)40.96
Codul HS85015220
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • rpm sincron: 3600 rpm
    • volți @ frecvență: 230 V @ 60 Hz

Variante de produs

ProdusModelproducțieamperiCuplu de rupereFazăFactor de putereRevizuireRPMTipPreț
BALDOR MOTOR UCL1015 Motor uscător cereale, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 10/15 CP, 1 Fază, OPAO, Cadru 215Z | AJ6YBW UCL101510-1544-55-189A34503744LC€4,268.88
MOTOR BALDOR UCL3145 Motor uscător cereale, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 3/4.5 CP, 1 fază, OPAO, Cadru 145TZ | AJ6YBX UCL31453-4.514.3-20-191AA34503540LC€1,994.47
BALDOR MOTOR UCL345 Motor uscător cereale, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 3/4.5 CP, 1 Fază, OPAO, Cadru 182Z | AJ6YBY UCL3453-4.522-186AF34503634L€2,076.94
BALDOR MOTOR UCL570 Motor uscător cereale, 230V, 3600 rpm, 60 Hz, 5/7.5 CP, 1 fază, OPAO, cadru 182TZ | AJ6YBZ UCL5705-73533 LB-FT182C34503646L€2,454.46
BALDOR MOTOR UCL710 Motor uscător cereale, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 7.5/10 CP, 1 Fază, OPAO, Cadru 182TZ | AJ6YCA UCL7107.5-1031-42-193B34503646LC€2,632.19
BALDOR MOTOR UCL7510 Motor uscător cereale, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 7.5/10.5 CP, 1 fază, OPAO, Cadru 215Z | AJ6YCB UCL75107.5-10.5 AIR OV37-4636 LB-FT182B34503729L€3,331.47
MOTOR BALDOR UCLE1015 Motor uscător cereale, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 10/15 CP, 1 Fază, TEAO, Cadru 215Z | AJ6YCC UCLE101510-1546-6196 LB-FT1-F35003750LC€4,307.21

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR Motor uscător cereale UCLE3145, 230 V, 3600 rpm, 60 Hz, 3/4.5 CP, 1 fază, TEAO, cadru 145TZ
€2,111.79 /unitate