KERN AND SOHN Cântare de buzunar din seria TGC


Filtru
Tip ecran: LCD , Dimensiunea carcasei: 100 x 130 x 18 mm , Înălțimea carcasei: 18 mm , Lungimea carcasei: 130 mm , Material carcasă: Plastic , Max. Umiditate ambientală: 90% , Max. Temp. ambiantă: 40 grade C , Ora de stabilire: 2 sec. , Unități: ct, dwt, g, gn, oz, ozt , Materialul plăcii de cântărire: Oţel inoxidabil , Diametru suprafață de cântărire: 81 mm
StilModelLiniaritateaPreț (ex. TVA)
A
TGC 150-2S05
+/- 0.3g€155.72
B
TGC 500-1S05
+/- 1.5g€155.72
C
TGC 1K-3S05
+/- 6g€155.72

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?