Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Balanță de buzunar KERN AND SOHN TGC 1K-3S05, 1000g max. Cântărire, 1g Lizibilitate | CE8MCQ

KERN AND SOHN Balanță de buzunar TGC 1K-3S05, 1000 g max. Cântărire, 1g Lizibilitate

În stoc
Element: CE8MCQ Model: TGC 1K-3S05
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
€155.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSold de buzunar
Baterie2x CR2032
Baterie de rezervăOre 33.
Lățimea carcasei100mm
Dimensiunea cifrei12mm
Afișaj TipLCD
Dimensiunea carcasei100 x 130 x 18 mm
Înălțimea carcasei18 mm
Lungimea carcasei130 mm
Material carcasăPlastic
Liniaritatea+/- 6g
Max. Umiditatea mediului ambiant90%
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Min. Temperatura ambientală.0 grade C
Diviziune1g
reproductibilitatea3g
Timpul de stabilire2 sec.
UMct, dwt, g, gn, oz, ozt
Capacitate de cântărire1000g
Materialul plăcii de cântărireOţel inoxidabil
Diametrul suprafeței de cântărire81 mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8
Înălțimea navei (cm)1.65
Lungimea navei (cm)13
Lățimea navei (cm)10
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelLiniaritateaPreț
Balanță de buzunar KERN AND SOHN TGC 150-2S05, 150g max. Cântărire, 0.01 g Lizibilitate | CE8MCP TGC 150-2S05+/- 0.3g€155.71
Balanță de buzunar KERN AND SOHN TGC 500-1S05, 500g max. Cântărire, 0.1 g Lizibilitate | CE8MCR TGC 500-1S05+/- 1.5g€155.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN Balanță de buzunar TGC 1K-3S05, 1000 g max. Cântărire, 1g Lizibilitate
€155.71 /unitate