MAIN FILTER INC. Filtru Spin On Seria SP17


Filtru
OD de jos: 3.728 " , Capacitate: 40.18 , Presiunea de colaps: 290 , Presiune de crăpare: 290 PSI , Dimensiune filtru: 543 mp Inch , Curgere: În afară , Directie de curgere: În afară , Debit: 79 g / min , Tip de fluid: HH / HL / HM / HV , Material garnituri: Buna , Min. Temperatura de funcționare: -13 grade F , Tip de etanșare: Buna , Fir: 12 UN2B , Dimensiune de filet: 1.375 , OD de sus: 3.819 "
StilModelPresiune de explozieFiltru de mass-mediaEvaluare filtruÎnălţimeMicroniPreț (ex. TVA)
A
MF0575544
-Sticlă-8.945 "40€84.20
RFQ
B
MF0575538
1015Sticlă-8.945 "3€103.00
RFQ
C
MF0575540
1015Sticlă-8.945 "10€85.54
RFQ
D
MF0575542
1015Sticlă-8.945 "15€85.40
RFQ
E
MF0575535
1015Celuloză-8.945 "10€69.67
RFQ
F
MF0575537
1015 PSICeluloză208.94520€69.67
RFQ
G
MF0575534
1015 PSICeluloză58.9455€69.67
RFQ
H
MF0575539
1015 PSISticlă58.9455€114.95
RFQ
I
MF0575541
1015 PSISticlă158.94515€81.68
RFQ
J
MF0575543
1015 PSISticlă258.94525€76.95
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?