Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CHICAGO PNEUMATIC CP3850-85AB7V Polizor pneumatic industrial 8500 Rpm | AB4ZJM 20RH06

CHICAGO PNEUMATIC CP3850-85AB7V Polizor Pneumatic Industrial 8500 Rpm

În stoc
Articol: AB4ZJM Model: CP3850-85AB7VCrucea Ref: 20RH06

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€3,096.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPolizor pneumatic
Admisie3/8 "NPT
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare19.25
CFM @ încărcare completă77
TaxăIndustrial
EpuizaSpate
Viteză gratuită8500 rpm
Tip polizorUnghi
Manipulați materialulCompozit
HP2.8
BlocareAx
Min. Dimensiunea furtunului5 / 8 "
Lungime totală1 11 / 32 "
Presiunea necesară90 psi
Dimensiunea axului5/8 "-11
regulatortrăgaci
Viteza variabilaDa
Diametrul roților7"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.2975
Înălțimea navei (cm)13.72
Lungimea navei (cm)39.12
Lățimea navei (cm)29.72
Codul HS8467111040
Tara natalaHU

Variante de produs

ProdusModelregulatorCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareCFM @ încărcare completăViteză gratuităHPArticolMin. Dimensiunea furtunuluiLungime totalăPreț
CHICAGO PNEUMATIC CP3650-100AB6VK Polizor pneumatic industrial 10000 Rpm | AF6ZBL 20RH01 CP3650-100AB6VKPârghie17.0068.010,000 rpm2.3Uscător de aer comprimat3 / 8 "9 5 / 16 "€2,900.71
CHICAGO PNEUMATIC CP3850-77AB7V Polizor pneumatic industrial 7700 Rpm | AF6ZBQ 20RH05 CP3850-77AB7Vtrăgaci17.5697700 rpm2.8Polizor pneumatic5 / 8 "1 11 / 32 "€2,860.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP3850-85AB7V Polizor Pneumatic Industrial 8500 Rpm
€3,096.93 /unitate