A B Rulmenti: Minge , Datorie: Continuu , Cadru: 48Z , Material cadru: Oțel laminat , Hz: 60 , Clasa de izolare: B , Max. Temp. ambiantă: 40 grade C , Aplicație motor: Aplicatie generala , Design motor: Fază divizată , Design carcasa motorului: Complet închis, ventilator , Poziția de montare a motorului: Toate Unghiul , Design arbore motor: Plat , Protecție termică a motorului: Nici unul , Faza: 1 , Rotație: CW / CCW , Grup RPM: 1701-1800 , Interval RPM: 1701-1800 , factor de serviciu: 1.00 , Diametru arbore: 1 / 2 " , Voltaj: 115 , Garantie: 1 ani
Motoare cu fază divizată de uz general, TEFC, 1725 RPM, 48Z
Motoarele Dayton cu fază divizată de uz general sunt proiectate pentru aplicații cu cuplu scăzut până la mediu, cum ar fi pentru suflante, ventilatoare și transportoare mici, unde este necesară creșterea treptată a vitezei. Carcasa lor complet închisă, răcită cu ventilator, în cadru NEMA din oțel laminat, dispune de un motor de funcționare continuă cu setări multiple de viteză pentru funcționarea dorită. Izolația clasa F asigură funcționarea în mediu cu temperatură ridicată. Sunt echipate cu rulmenți cu bile pentru livrare lină, în timp ce arborele se poate roti atât în sensul acelor de ceasornic, cât și în sens invers acelor de ceasornic. Alegeți dintr-o gamă largă de motoare cu fază divizată, disponibile cu valori nominale de curent de 3.2, 4.7 și 4.9 amperi pe Raptor Supplies.