GRACO Pistol de pulverizare Airless


Filtru
Constructie: Metal , Dimensiune admisie: 1 / 4 " , Max. Presiune: 3600 psi
StilModelArticolDimensiunea duzeiPreț (ex. TVA)
A
288420
Pistol de pulverizare Airless0.017 "€715.02
B
244161
Pistol de pulverizare Airless-€479.22
C
235458
Pistol de pulverizare Airless0.017 "€701.14
D
248157
Pistol de pulverizare Airless-€767.27
E
246468
Pistol de pulverizare Airless0.017 "€463.95
F
288430
Pistol de pulverizare Airless0.015 "€626.98
G
235457
Pistol de pulverizare Airless0.017 "€375.73
H
XTR720
Pistol de pulverizare Airless-€1,150.37
H
XHD619
TIP-€173.47
H
XHD621
TIP-€173.47

Pistol de pulverizare Airless

Pistoalele de pulverizare fără aer Graco sunt proiectate pentru a aplica eficient acoperiri de protecție foarte vâscoase, ideale atât pentru aplicații interioare, cât și exterioare. Aceste pistoale au o construcție metalică pentru a rezista la presiuni de până la 3600 psi și un design patentat complet închis pentru a elimina expunerea acului la fluide, prelungind astfel durata de viață a acului cu 70%. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste pistoale de pulverizare fără aer disponibile în opțiuni de duză de 0.015 și 0.017 inch pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?