PARKER Port de testare și cuplaje rapide pentru echipamente de diagnosticare, 500 PSI


Filtru
Marimea corpului: 1 / 8 " , Max. Presiune de operare: 500 Psi , Min. Temperatura de funcționare: -40 grade F , Material de etanșare: fluorocarbon , Dimensiune de filet: 1 / 4-18 "NPTF
StilModelMaterial corpTip filetPreț (ex. TVA)
A
BPDFS343
AlamăMasculin€30.80
RFQ
B
PDFS242
OţelFemeie€327.23
RFQ

Port de testare și cuplaje rapide pentru echipamente de diagnosticare, 500 PSI

Cuplajele portului de testare pentru prelevarea de probe de fluid Parker oferă puncte de acces ușor pentru obținerea de probe de fluid în aplicații precum sistemele de răcire, motoarele de echipamente mobile și optimizarea performanței sistemului. Aceste cuplaje din oțel sau nipluri din alamă sunt dotate cu etanșări cu fluorocarbon care oferă durabilitate, rezistență termică și chimică, iar designul lor de conectare rapidă previne întreținerea neprogramată, reparațiile costisitoare și timpul de oprire a producției. Modelele selectate sunt instalate în conducte de joasă presiune sau de retur pentru măsurători analitice precise. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste cuplaje rapide pentru porturi de testare, disponibile în conexiuni filetate de 7/16 până la 20 inchi (ORB) și 1/4 până la 18 inchi (NPTF).

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?