DAYTON Cabluri acoperite / neacoperite, 3/16 inch


Filtru
StilModelDimensiunea cabluluiMaterialul de acoperireLungimeMaterialÎn afara Dia.Tipul firuluiLimita sarcinii de lucruPreț (ex. TVA)
A
33RF63
1 / 8 "Vinil transparent25ft302 / 304 din oțel inoxidabil3 / 16 "7 x 19352 lb.€71.99
A
33RF65
1 / 8 "Vinil transparent50ft302 / 304 din oțel inoxidabil3 / 16 "7 x 19352 lb.€69.16
A
33RF89
3 / 16 "Vinil transparent500ftOțel galvanizat5 / 16 "7 x 19840 lb.€465.65
B
33RG45
3 / 16 "Jachetă de vinil portocaliu250ftOțel galvanizat1 / 4 "7 x 7740 lb.€300.60
B
33RG46
3 / 16 "Jachetă de vinil portocaliu500ftOțel galvanizat1 / 4 "7 x 7740 lb.€561.42
A
33RF88
3 / 16 "Vinil transparent250ftOțel galvanizat5 / 16 "7 x 19840 lb.€406.21
C
33RG97
3 / 16 "-250ft304 oțel inoxidabil-19 x 7660 lbs.€1,053.50
D
33RH50
3 / 16 "-50ftOțel galvanizat-1 x 19940 lb.€86.28
D
33RH52
3 / 16 "-50ftOțel galvanizat-7 x 19840 lb.€61.29

Cabluri acoperite / neacoperite, 3/16 inch

Cablurile Dayton sunt utilizate cu trolii manuale sau electrice pentru tragerea de sarcini grele sau echipamente în aplicații de acostare sau remorcare. Aceste cabluri au o construcție din oțel inoxidabil 302 / 304 sau oțel galvanizat, oferind durabilitate și rezistență excelentă la coroziune. Cadrul lor robust previne îndoirea și îndoirea la utilizarea repetată și, de asemenea, păstrează rezistența cablului pentru performanțe de lungă durată. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste cabluri, disponibile în opțiuni de acoperire cu nailon, vinil transparent și vinil portocaliu.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?