Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Cablu DAYTON 33RH50 3/16 inch 50 picioare 1 x 19 oțel | AG3PHF

DAYTON 33RH50 Cablu 3/16 inch 50 picioare 1 x 19 oțel

În stoc
Articol: AG3PHF Model: 33RH50

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€86.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCablu
Dimensiunea cablului3 / 16 "
Lungime50ft
MaterialOțel galvanizat
Tipul firului1 x 19
Limita sarcinii de lucru940 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.7145
Înălțimea navei (cm)5
Lungimea navei (cm)21.79
Lățimea navei (cm)21.79
Codul HS7312103074

Detalii produs:

    • Acoperit / neacoperit (neacoperit)

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cabluluiMaterialul de acoperireLungimeMaterialÎn afara Dia.Tipul firuluiLimita sarcinii de lucruPreț
DAYTON 33RF63 Cablu 3/16 inch diametru 25 picioare 7 x 19 Vinil | AG3PCF 33RF631 / 8 "Vinil transparent25ft302 / 304 din oțel inoxidabil3 / 16 "7 x 19352 lb.€72.00
DAYTON 33RF65 Cablu 3/16 inch diametru 50 picioare 7 x 19 Vinil | AG3PCH 33RF651 / 8 "Vinil transparent50ft302 / 304 din oțel inoxidabil3 / 16 "7 x 19352 lb.€69.16
DAYTON 33RF88 Cablu 3/16 inch 250 picioare 7 x 19 Vinil transparent | AG3PDD 33RF883 / 16 "Vinil transparent250ftOțel galvanizat5 / 16 "7 x 19840 lb.€406.21
DAYTON 33RF89 Cablu 3/16 inch 500 picioare 7 x 19 Vinil transparent | AG3PDE 33RF893 / 16 "Vinil transparent500ftOțel galvanizat5 / 16 "7 x 19840 lb.€465.66
DAYTON 33RG45 Cablu 3/16 inch 250 picioare 7 x 7 portocaliu Vinil | AG3PEF 33RG453 / 16 "Jachetă de vinil portocaliu250ftOțel galvanizat1 / 4 "7 x 7740 lb.€300.60
DAYTON 33RG46 Cablu 3/16 inch 500 picioare 7 x 7 portocaliu Vinil | AG3PEG 33RG463 / 16 "Jachetă de vinil portocaliu500ftOțel galvanizat1 / 4 "7 x 7740 lb.€561.42
DAYTON 33RG97 Cablu 3/16 inch 250 picioare 19 x 7 oțel inoxidabil | AG3PGB 33RG973 / 16 "-250ft304 oțel inoxidabil-19 x 7660 lbs.€1,053.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 33RH50 Cablu 3/16 inch 50 picioare 1 x 19 oțel
€86.29 /unitate