VESTIL Extensii furcă seria FE


Filtru
Capacitate: 4000 lbs. , Material: Oţel , Lungimea utilizabilă: 48 "
StilModelÎnălţimeCuloriAdâncimeLungimeTip de montareLăţimePentru grosimea furciiPentru lățimea furciiPreț (ex. TVA)
A
FE-6-54
2 5 / 16 "Galben-51 5 / 8 "Stil buclă8 3 / 8 "--€866.00
B
FE-6-48-P
2 5 / 16 "Galben-52 1 / 8 "Stil Pin9 1 / 2 "--€997.76
C
FE-4-108-P
2.31 "Galben111.625 "108 "Stil Pin9.5 "2"4.5 "€1,295.75
RFQ
D
FE-4-84-BK
2.31 "Negru40.12 "84 "Stil buclă6.38 "2"4.5 "€836.71
E
FE-6-54-BK
2.31 "Negru40.12 "54 "Stil buclă8.38 "2.5 "6.5 "€866.00
F
FE-6-63
2.31 "Galben40.12 "63 "Stil buclă8.38 "2.5 "6.5 "€872.93
G
FE-6-63-P
2.31 "Galben40.12 "63 "Stil Pin9.5 "2.5 "6.5 "€1,051.51
H
FE-6-72-BK
2.31 "Negru40.12 "72 "Stil buclă8.38 "2.5 "6.5 "€947.59
RFQ
I
FE-6-84-BK
2.31 "Negru40.12 "84 "Stil buclă8.38 "2.5 "6.5 "€1,037.51
J
FE-6-84-P
2.31 "Galben40.12 "84 "Stil Pin9.5 "2.5 "6.5 "€1,212.54
K
FE-6-96-BK
2.31 "Negru40.12 "96 "Stil buclă8.38 "2.5 "6.5 "€1,110.51
RFQ
L
FE-6-96-P
2.31 "Galben100.125 "96 "Stil Pin9.5 "2.5 "6.5 "€1,276.78
M
FE-4-54-BK
2.31 "Negru40.12 "54 "Stil buclă6.38 "2"4.5 "€606.24
N
FE-4-63-BK
2.31 "Negru40.12 "63 "Stil buclă6.38 "2"4.5 "€675.44
O
FE-4-72-P
2.31 "Galben40.12 "72 "Stil Pin9.5 "2"4.5 "€919.73
RFQ
P
FE-4-84
2.31 "Galben40.12 "84 "Stil buclă6.38 "2"4.5 "€836.71
Q
FE-4-96-P
2.31 "Galben40.12 "96 "Stil Pin9.5 "2"4.5 "€1,018.55
R
FE-4-90
2.31 "Galben40.12 "90 "Stil buclă6.38 "2"4.5 "€888.61
S
FE-5-84
2.31 "Galben40.12 "84 "Stil buclă7.38 "2"5.5 "€902.47
T
FE-5-48-P
2.31 "Galben40.12 "48 "Stil Pin9.5 "2"5.5 "€855.62
U
FE-5-54-P
2.31 "Galben40.12 "54 "Stil Pin9.5 "2"5.5 "€893.83
V
FE-5-63
2.31 "Galben40.12 "63 "Stil buclă7.38 "2"5.5 "€772.53
W
FE-5-63-BK
2.31 "Negru40.12 "63 "Stil buclă7.38 "2"5.5 "€772.53
X
FE-5-66-P
2.31 "Galben40.12 "66 "Stil Pin9.5 "2"5.5 "€945.81
Y
FE-5-90
2.31 "Galben40.12 "90 "Stil buclă7.38 "2"5.5 "€1,079.21
Z
FE-5-96
2.31 "Galben40.12 "96 "Stil buclă7.38 "2"5.5 "€1,037.74
RFQ
A1
FE-5-96-BK
2.31 "Negru40.12 "96 "Stil buclă7.38 "2"5.5 "€1,058.33
RFQ
B1
FE-5-96-P
2.31 "Galben40.12 "96 "Stil Pin9.5 "2"5.5 "€1,198.77
RFQ
C1
FE-6-108-P
2.31 "Galben112.125 "108 "Stil Pin9.5 "2.5 "6.5 "€1,491.64
D1
FE-4-120-P
2.31 "Galben123.625 "120 "Stil Pin9.5 "2"4.5 "€1,340.89
E1
FE-4-48-P
2.31 "Galben40.12 "48 "Stil Pin9.5 "2"4.5 "€736.22
F1
FE-4-54-P
2.31 "Galben40.12 "54 "Stil Pin9.5 "2"4.5 "€760.36
G1
FE-6-120-P
2.31 "Galben124.125 "120 "Stil Pin9.5 "2.5 "6.5 "€1,649.11
H1
FE-5-72-P
2.31 "Galben40.12 "72 "Stil Pin9.5 "2"5.5 "€984.01
RFQ
I1
FE-4-48
2.31 "Galben40.12 "48 "Stil buclă6.38 "2"4.5 "€583.76
J1
FE-6-63-BK
2.31 "Negru40.12 "63 "Stil buclă8.38 "2.5 "6.5 "€873.00
K1
FE-4-54
2.31 "Galben40.12 "54 "Stil buclă6.38 "2"4.5 "€606.24
L1
FE-4-66-P
2.31 "Galben40.12 "66 "Stil Pin9.5 "2"4.5 "€853.96
M1
FE-4-72-BK
2.31 "Negru40.12 "72 "Stil buclă6.38 "2"4.5 "€753.55
RFQ
N1
FE-4-84-P
2.31 "Galben40.12 "84 "Stil Pin9.5 "2"4.5 "€980.34
RFQ
O1
FE-4-96
2.31 "Galben40.12 "96 "Stil buclă6.38 "2"4.5 "€850.50
P1
FE-4-96-BK
2.31 "Negru40.12 "96 "Stil buclă6.38 "2"4.5 "€850.50
Q1
FE-5-108-P
2.31 "Galben111.625 "108 "Stil Pin9.5 "2"5.5 "€1,238.51
R1
FE-5-48
2.31 "Galben40.12 "48 "Stil buclă7.38 "2"5.5 "€772.51
S1
FE-5-54
2.31 "Galben40.12 "54 "Stil buclă7.38 "2"5.5 "€758.81
T1
FE-5-84-BK
2.31 "Negru40.12 "84 "Stil buclă7.38 "2"5.5 "€902.47
RFQ
U1
FE-5-84-P
2.31 "Galben40.12 "84 "Stil Pin9.5 "2"5.5 "€1,066.97
V1
FE-6-48
2.31 "Galben40.12 "48 "Stil buclă8.38 "2.5 "6.5 "€841.90
W1
FE-6-54-P
2.31 "Galben40.12 "54 "Stil Pin9.5 "2.5 "6.5 "€1,054.95
X1
FE-6-66
2.31 "Galben40.12 "66 "Stil buclă8.38 "2.5 "6.5 "€902.56
Y1
FE-5-72-BK
2.31 "Negru40.12 "72 "Stil buclă7.38 "2"5.5 "€829.78
RFQ
Z1
FE-6-66-P
2.31 "Galben40.12 "66 "Stil Pin9.5 "2.5 "6.5 "€1,087.87
A2
FE-6-72
2.31 "Galben40.12 "72 "Stil buclă8.38 "2.5 "6.5 "€947.59
RFQ
B2
FE-6-72-P
2.31 "Galben40.12 "72 "Stil Pin9.5 "2.5 "6.5 "€1,138.02
RFQ
C2
FE-6-84
2.31 "Galben40.12 "84 "Stil buclă8.38 "2.5 "6.5 "€1,037.51
RFQ
D2
FE-6-90
2.31 "Galben40.12 "90 "Stil buclă8.38 "2.5 "6.5 "€1,079.26
RFQ
E2
FE-6-96
2.31 "Galben40.12 "96 "Stil buclă8.38 "2.5 "6.5 "€1,110.51
F2
FE-4-66
2.31 "Galben40.12 "66 "Stil buclă6.38 "2"4.5 "€684.13
G2
FE-4-72
2.31 "Galben40.12 "72 "Stil buclă6.38 "2"4.5 "€753.55
RFQ
H2
FE-5-63-P
2.31 "Galben40.12 "63 "Stil Pin9.5 "2"5.5 "€919.89
I2
FE-4-63-P
2.31 "Galben40.12 "63 "Stil Pin9.5 "2"4.5 "€833.24

Extensii furcă seria FE

Extensiile de furcă din seria FE de la Vestil au o construcție din oțel sudată cu finisaj acoperit cu pulbere și oferă o capacitate uniformă de 4000 lb. Seriile lor FE-4, FE-5 și FE-6 au vârfuri din oțel turnat și FE-7 & Seria FE-8 au capătul frontal tăiat conic. Sunt folosite pentru a oferi suport suplimentar necesar pentru a ridica obiecte lungi/mari cu un stivuitor. Aceste unități sunt disponibile extensii tip buclă care au curele de reținere din oțel pentru a le împiedica să alunece de pe furci în timpul utilizării și extensii în stil știft care au știfturi care trebuie reintroduse în spatele călcâiului furcii pentru a le fixa cu furca. Aceste extensii sunt făcute pentru a fi utilizate numai cu furcile Clasele 2 și 3 și sunt proiectate în conformitate cu reglementările OSHA (extensiile nu trebuie să depășească 150% din lungimea furcii existente). Raptor Supplies oferă o gamă completă de extensii de furci din seria FE-4, FE-5, FE-6, FE-7 și FE-8 în stil buclă și pin.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?