SNAP-TITE Cuplaj, oțel, 1 / 4-18


Filtru
Material rulment: 440 oțel inoxidabil , Materialul corpului: Oţel , Marimea corpului: 1 / 4 " , Finalizarea: zinc , Mecanism de blocare: Minge , Dimensiune de filet: 1/4 "-18
StilModelTip conexiuneRata de curgereLungimePresiune maximăTemp. De funcționare GamăMaterial sigiliuProiectarea supapelorPreț (ex. TVA)
A
VEAC4-4F
FNPT3.8 g / min1.625 "3000 psi-40 grade până la 200 grade FBunaPăpuşă€65.14
A
VEAC4-4FV
FNPT3.8 g / min-3000 psi-20 grade până la 375 grade FVitonPăpuşă€117.24
B
VHC4-4FV
FNPT3.8 g / min-6500 psi-20 grade până la 375 grade FVitonPăpuşă€48.64
C
VEAC4-4M
MNPT3.8 g / min2 1 / 16 "3000 psi-40 grade până la 200 grade FBunaPăpuşă€64.65
D
VHC4-4M
MNPT3.8 g / min2 3 / 32 "6500 psi-40 grade până la 200 grade FBunaPăpuşă€45.40
D
VHC4-4MV
MNPT3.8 g / min-6500 psi-20 grade până la 375 grade FVitonPăpuşă€51.88
D
VIHC4-4M
MNPT3.8 g / min2 3 / 32 "6500 psi-40 grade până la 200 grade FBunaPăpuşă€62.32
C
VEAC4-4MV
MNPT3.8 g / min-3000 psi-20 grade până la 375 grade FVitonPăpuşă€127.10
E
71-3C4-4F
NPFT5 g / min1 31 / 32 "10,000 psi-40 grade până la 200 grade FBunaFață la culoare€167.90
E
71-3C4-4FV
NPFT5 g / min-10,000 psi-20 grade până la 375 grade FVitonFață la culoare€180.05
F
PHC4-4F
NPTF3.8 g / min1 11 / 32 "11,000 psi-40 grade până la 200 grade FBunaPăpuşă€27.92
B
VHC4-4F
NPTF3.8 g / min1 21 / 32 "6500 psi-40 grade până la 200 grade FBunaPăpuşă€42.58
F
PHC4-4FV
NPTF3.8 g / min-11,000 psi-20 grade până la 375 grade FVitonPăpuşă€30.89
B
VIHC4-4F
NPTF3.8 g / min1 21 / 32 "6500 psi-40 grade până la 200 grade FBunaPăpuşă€58.92

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?