Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SNAP-TITE VEAC4-4F Corp cuplaj 1/4-18 1/4 inch Corp Oțel | AF6WKM 20LH52

SNAP-TITE VEAC4-4F Corp cuplaj 1/4-18 1/4 inch Corp din oțel

În stoc
Articol: AF6WKM Model: VEAC4-4FCrucea Ref: 20LH52
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
€65.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCorpul cuplajului hidraulic
Material rulment440 oțel inoxidabil
Material corpOţel
Marimea corpului1 / 4 "
Tip conexiuneFNPT
finalizareazinc
Rata de curgere3.8 g / min
Lungime1.625 "
Mecanism de blocareMinge
Presiune maximă3000 psi
Temp. De funcționare Gamă-40 grade până la 200 grade F
Material sigiliuBuna
Inchide-oDa
Material pentru mânecăOţel
Dimensiune de filet1/4 "-18
Proiectarea supapelorPăpuşă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.099
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)4.32
Lățimea navei (cm)2.79
Codul HS8481803090

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneRata de curgereLungimePresiune maximăTemp. De funcționare GamăMaterial sigiliuProiectarea supapelorPreț
SNAP-TITE PHC4-4F Corp cuplaj 1/4-18 1/4 inch Corp din oțel | AF6WCD 20LF75 PHC4-4FNPTF3.8 g / min1 11 / 32 "11,000 psi-40 grade până la 200 grade FBunaPăpuşă€27.91
SNAP-TITE PHC4-4FV Corp cuplaj 1/4-18 Corp Oțel | AF6WCE 20LF76 PHC4-4FVNPTF3.8 g / min-11,000 psi-20 grade până la 375 grade FVitonPăpuşă€30.89
SNAP-TITE VEAC4-4FV Corp cuplaj 1/4-18 Corp Oțel | AF6WKN 20LH53 VEAC4-4FVFNPT3.8 g / min-3000 psi-20 grade până la 375 grade FVitonPăpuşă€117.24
SNAP-TITE VEAC4-4M Corp cuplaj 1/4-18 1/4 inch Corp Oțel | AF6WKP 20LH54 VEAC4-4MMNPT3.8 g / min2 1 / 16 "3000 psi-40 grade până la 200 grade FBunaPăpuşă€64.65
SNAP-TITE VEAC4-4MV Corp cuplaj 1/4-18 Corp Oțel | AF6WKQ 20LH55 VEAC4-4MVMNPT3.8 g / min-3000 psi-20 grade până la 375 grade FVitonPăpuşă€127.10
SNAP-TITE VHC4-4F Corp cuplaj 1/4-18 1/4 inch Corp din oțel | AF6WMC 20LH89 VHC4-4FNPTF3.8 g / min1 21 / 32 "6500 psi-40 grade până la 200 grade FBunaPăpuşă€42.58
SNAP-TITE VHC4-4FV Corp cuplaj 1/4-18 Corp Oțel | AF6WMD 20LH90 VHC4-4FVFNPT3.8 g / min-6500 psi-20 grade până la 375 grade FVitonPăpuşă€48.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SNAP-TITE VEAC4-4F Corp cuplaj 1/4-18 1/4 inch Corp din oțel
€65.15 /unitate