MILWAUKEE VALVE Supapa cu bilă cu 316 căi din oțel inoxidabil 3, FNPT x FNPT x FNPT


Filtru
Material bile: Oțel inoxidabil CF8M , Supapă cu bilă Grup de produse: Manual , Materialul corpului: 316 oțel inoxidabil , Stilul corpului: 3-Way , Tipul conexiunii: FNPT x FNPT x FNPT , Material mâner: 304 oțel inoxidabil , Tip mâner: Manetă de blocare , Max. Presiune: WOG de 1000 psi , Port: L redus , Material de etanșare: PTFE , Material scaun: RPTFE , Material tijă: 316 oțel inoxidabil , Temp. Gamă: -20 grade până la 450 grade F , Structura supapei: 2-Piece
StilModelDimensiunea conducteiPreț (ex. TVA)
A
BA3WDSLH 1
1"€401.62
A
BA3WDSLH 1 1/2
1.5 "€671.22
A
BA3WDSLH 1 1/4
1.25 "€490.37
A
BA3WDSLH 1/2
1 / 2 "€232.09
A
BA3WDSLH 2
2"€927.34
A
BA3WDSLH 3/4
3 / 4 "€307.27
A
BA3WDSLH 3/8
3 / 8 "€223.64

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?