Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MILWAUKEE VALVE BA3WDSLH 3/8 Supapă cu bilă din oțel inoxidabil 3 căi Fnpt x Fnpt 3/8 In | AA9YCR 1JBZ8

MILWAUKEE VALVE BA3WDSLH 3/8 Supapă cu bilă din oțel inoxidabil 3 căi Fnpt x Fnpt 3/8 In

În stoc
Element: AA9YCR Model: BA3WDSLH 3/8Crucea Ref: 1JBZ8
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
€247.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
Material de bilăOțel inoxidabil CF8M
Grup de produse cu supapă cu bilăManual
Material corp316 oțel inoxidabil
Stilul corpului3-Way
Tip conexiuneFNPT x FNPT x FNPT
Manipulați materialul304 oțel inoxidabil
Tip mânerManetă de blocare
Presiune maximăWOG de 1000 psi
Dimensiunea conductei3 / 8 "
PortL redus
Material sigiliuPTFE
Material scaunRPTFE
Material tulpină316 oțel inoxidabil
Temp. Gamă-20 grade până la 450 grade F
Structura supapei2-Piece

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.414
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)12.95
Lățimea navei (cm)6.6
Codul HS8481801085
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
MILWAUKEE VALVE BA3WDSLH 1/2 Supapă cu bilă din oțel inoxidabil 3 căi Fnpt x Fnpt 1/2 In | AA9YCT 1JBZ9 BA3WDSLH 1/21 / 2 "€257.15
MILWAUKEE VALVE BA3WDSLH 3/4 Supapă cu bilă din oțel inoxidabil 3 căi Fnpt x Fnpt 3/4 In | AA9YCU 1JCL1 BA3WDSLH 3/43 / 4 "€328.96
MILWAUKEE VALVE BA3WDSLH 1 Supapă cu bilă din oțel inoxidabil 3 căi Fnpt x Fnpt 1 In | AA9YCV 1JCL2 BA3WDSLH 11"€444.99
MILWAUKEE VALVE BA3WDSLH 1 1/4 Supapă cu bilă din oțel inoxidabil 3 căi Fnpt x Fnpt 1-1/4 In | AA9YCW 1JCL3 BA3WDSLH 1 1/41.25 "€543.33
MILWAUKEE VALVE BA3WDSLH 1 1/2 Supapă cu bilă din oțel inoxidabil 3 căi Fnpt x Fnpt 1-1/2 In | AA9YCX 1JCL4 BA3WDSLH 1 1/21.5 "€718.61
MILWAUKEE VALVE BA3WDSLH 2 Supapă cu bilă din oțel inoxidabil 3 căi Fnpt x Fnpt 2 In | AA9YCY 1JCL5 BA3WDSLH 22"€992.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MILWAUKEE VALVE BA3WDSLH 3/8 Supapă cu bilă din oțel inoxidabil 3 căi Fnpt x Fnpt 3/8 In
€247.80 /unitate