MAGLINER HNK5GDE3A5 Camion de mână cu culoar îngust 500 lb 10 inchi diametru | AF7CUM 20UZ38

MAGLINER HNK5GDE3A5 Camion de mână cu culoar îngust, 500 lb, diametru de 10 inchi

În stoc
Element: AF7CUM Model: HNK5GDE3A5Crucea Ref: 20UZ38

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€730.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion de mână cu culoar îngust
Asamblat/NeasamblatNeasamblat
CuloriSilver
finalizareaAluminiu
Tip mânerDual Loop
Capacitate de încărcare500 lb.
MaterialAluminiu
Adâncimea plăcii nasului9"
Lățimea plăcii nasului14 "
Adâncimea totală20 "
Inălțime totală62 "
Lățimea totală14 "
Rulmenți cu roțiSemi-precizie
Diametrul roților10 "
Tip roatăPernă cu balon
Lățimea roții2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 15.88
Înălțimea navei (cm)33.02
Lungimea navei (cm)104.14
Lățimea navei (cm)38.1
Codul HS8716805010

Variante de produs

ProdusModelAdâncimea totalăDiametrul roțilorPreț
MAGLINER HNKC36E1B5 Camion de mână cu culoar îngust 500 lb 8 inchi diametru | AF7CUN 20UZ39 HNKC36E1B518 "8"€729.01

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAGLINER HNK5GDE3A5 Camion de mână cu culoar îngust, 500 lb, diametru de 10 inchi
€730.09 /unitate