VESTIL FE-4-84-P Extensie furcă, stil pin, 84 inch lungime x 4 inch lățime

Articol: AG7RXH Model: FE-4-84-P
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€980.34 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolExtensia furcii
Capacitate4000 lbs.
CuloriGalben
Adâncime40.12 "
Se potrivește cu extensia furcii înălțime interioară2"
Se potrivește cu extensia furcii cu lățimea interioară4"
Pentru grosimea furcii2"
Pentru lățimea furcii4.5 "
Design extensie furcăStil Pin
Lungimea furcii84 "
Lățimea furcii4"
Înălţime2.31 "
Lungime84 "
MaterialOţel
Grosimea materialului0.31 "
Unități de măsurarePERECHE
Min. Lungimea furcii56 In.
MountStil Pin
Tip de montareStil Pin
Grosimea oțelului5/16 în.
Extensie furcă utilizabilă Lățimea interioară4 1 / 2 "
Lăţime9.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 73.8
Înălțimea navei (cm)5.87
Lungimea navei (cm)221.3
Lățimea navei (cm)13.02
Codul HS8428900290
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeCuloriAdâncimeLungimeTip de montareLăţimePentru grosimea furciiPentru lățimea furciiPreț
VESTIL FE-4-108-P Extensie furcă, stil pin, 111 inch lungime x 4 inch lățime | AG7RWH FE-4-108-P2.31 "Galben111.625 "108 "Stil Pin9.5 "2"4.5 "€1,070.87
RFQ
Extensie furcă VESTIL FE-4-120-P, stil pin, 120 inch lungime x 4 inch lățime | AG7RWJ FE-4-120-P2.31 "Galben123.625 "120 "Stil Pin9.5 "2"4.5 "€1,340.89
Extensie furcă VESTIL FE-4-48, pereche standard, 48 inch lungime x 4 inch lățime | AG7RWK FE-4-482.31 "Galben40.12 "48 "Stil buclă6.38 "2"4.5 "€583.76
VESTIL FE-4-48-P Extensie furcă, stil pin, 48 inch lungime x 4 inch lățime | AG7RWL FE-4-48-P2.31 "Galben40.12 "48 "Stil Pin9.5 "2"4.5 "€736.22
Extensie furcă VESTIL FE-4-54, pereche standard, 54 inch lungime x 4 inch lățime | AG7RWM FE-4-542.31 "Galben40.12 "54 "Stil buclă6.38 "2"4.5 "€606.23
Extensie furcă VESTIL FE-4-54-BK, pereche neagră, lungime 54 inchi x lățime 4 inci | AG7RWN FE-4-54-BK2.31 "Negru40.12 "54 "Stil buclă6.38 "2"4.5 "€606.23
VESTIL FE-4-54-P Extensie furcă, stil pin, 54 inch lungime x 4 inch lățime | AG7RWP FE-4-54-P2.31 "Galben40.12 "54 "Stil Pin9.5 "2"4.5 "€760.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL FE-4-84-P Extensie furcă, stil pin, 84 inch lungime x 4 inch lățime
€980.34 /unitate