LOVEJOY Butuci de tip RRS și RRSC fără canal de cheie, alezaje în inchi


Filtru
# de fălci: 3 , Tip alezaj: Plictisit , membru elastomer: Cauciuc SOX (NBR) , Max. Viteză: 3600 RPM , Sistem de măsurare: imperial
StilModelDimensiunea cuplajuluiDimensiunea canaluluiDimensiunea cheiiStil HubLungime prin BoreÎn afara Dia.MaterialLungimea butuculuiPreț (ex. TVA)
A
68514450357
RRS0951 / 2 "-11"2.11 "Fier sinterizat1.430 "-
RFQ
B
68514441229
RRS0957 / 16 "Fără cheie11"2.11 "Fier sinterizat1.43 "€40.10
RFQ
A
68514441230
RRS0991 / 2 "-11.060 "2.53 "Fier sinterizat1.650 "-
RFQ
A
68514452184
RRS0997 / 16 "-11.060 "2.53 "Fier sinterizat1.650 "-
RFQ
A
68514441231
RRS1007 / 16 "-11.38 "2.53 "Fier sinterizat1.970 "-
RFQ
A
68514452199
RRS1001 / 2 "-11.38 "2.53 "Fier sinterizat1.970 "-
RFQ
A
68514438159
RRS1105 / 8 "-11.68 "3.31 "Fier sinterizat2.440 "-
RFQ
A
68514445265
RRS1505 / 8 "-21.75 "3.75 "Fier sinterizat2.63 "-
RFQ
B
68514445273
RRS1903 / 4 "Fără cheie-1.94 "4.5 "Fier sinterizat2.82 "€236.73
RFQ
A
68514445290
RRS2253 / 4 "-42.180 "5"Fontă3.060 "-
RFQ
A
68514445269
RRSC1505 / 8 "-21.75 "3.75 "Fier sinterizat2.63 "-
RFQ
A
68514445281
RRSC1903 / 4 "-31.94 "4.50 "Fier sinterizat2.820 "-
RFQ
A
68514445301
RRSC2253 / 4 "-42.180 "5"Fontă3.060 "-
RFQ

Butuci de tip RRS și RRSC fără canal de cheie, alezaje în inchi

Cuplajele de tip falci Lovejoy sunt utilizate pentru transmisia puterii către echipamente industriale, cum ar fi pompe, cutii de viteze, compresoare, suflante, mixere și transportoare. Aceste cuplaje au un design cu picătură centrală pentru o separare adecvată a arborelui. Materialul elastomer din cauciuc nitril butadienă (Buna N) este rezistent la ulei și funcționează eficient la temperaturi cuprinse între -40 și 212 grade F. Absorb șocul și dezalinierea pentru o uzură redusă a ansamblului arborelui. Alegeți dintr-o gamă largă de ansambluri de cuplare distanțiere de tip Lovejoy RRS și RRSC, disponibile în diametre ale alezajului cuprinse între 3/4 și 7/16 inci, pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?