ALLEGRO SAFETY Suflante pentru spațiu închis


Filtru
Culoare: Portocaliu , Material conductă: Vinil, poliester , Material ventilator: Polipropilenă , Finalizarea: Acoperit din PVC , Amperi siguranțe: 30A , Tip siguranță: Inline 30A , Configurație priză NEMA: 5-15P , Faza: 1 , Tip: Axial
StilModelMax. Flux în aer liberLungime cabluCurent trasRPM maxNumărul de lameTipul comutatoruluiVoltajLăţimePreț (ex. TVA)
A
9525-50EX
--------€5,023.72
B
9520-358M
--------€1,655.75
C
9520-3512M
--------€2,342.64
D
9533-50
--------€900.58
E
9556
--------€2,552.99
F
9553-25
--------€2,326.62
G
9539-16DC
--------€2,480.46
H
9515-50EX
--------€3,736.16
I
9532-15
--------€665.54
J
9539-08
--------€540.77
K
9535-12L
--------€1,215.39
L
9539-16
--------€1,330.36
M
9520-46M
--------€2,214.40
N
9520-43M
--------€2,258.17
G
9539-16EX
--------€3,219.27
I
9532-25
--------€730.46
F
9553-15
--------€2,011.80
O
9536-50
--------€1,153.19
P
9556-25
--------€3,172.04
Q
9535-08L
--------€868.20
R
9538-50
--------€3,675.62
S
9520-09M
--------€2,627.60
T
9539-08
CFM 86520 ft.4.8-2.4A, 4.5-2.2A3400 RPM-ON / OFF115V AC12 1 / 2 "€496.65
U
9539-12DC
CFM 145015 ft.22A3800 RPM--12V c.c.14 "€984.26
U
9539-12EX
CFM 147510 ft.2.2A3250 RPM--115V AC14 "€3,095.70
U
9539-12
CFM 218020 ft.11-5.5A, 10-5A3400 RPM6ON / OFF115V AC14 "€857.64
V
9539-16
CFM 320015 ft.9A3450 RPM3Rocker On/Off încorporat115V AC21 "€1,118.50

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?