ALLEGRO SAFETY 9539-08 Suflantă pentru spațiu închis, 8 inchi dia. | AG8FUF

ALLEGRO SAFETY 9539-08 Suflantă pentru spațiu închis, 8 inchi dia.

În stoc
Articol: AG8FUF Model: 9539-08

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€496.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuflantă pentru spațiu închis
CuloriPortocaliu
Lungime cablu20 ft.
Curent tras4.8-2.4A, 4.5-2.2A
Conducta Dia.8"
Material pentru conducteVinil, poliester
finalizareaAcoperit din PVC
Frecvență60 Hz
Înălţime18 1 / 2 "
HP1/3 CP
Lungime15 "
MaterialCarcasă din polietilenă rezistentă la UV și la substanțe chimice
Max. Flux în aer liberCFM 865
RPM max3400 RPM
Configurare plug NEMA5-15P
Fază1
Tipul comutatoruluiON / OFF
Temp. RezistenţăPână la 180 de grade. F
TipAxial
Voltaj115V AC
Lăţime12 1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 20
Înălțimea navei (cm)43.18
Lungimea navei (cm)48.26
Lățimea navei (cm)27.94
Codul HS8414519090
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMax. Flux în aer liberLungime cabluCurent trasRPM maxNumărul de lameTipul comutatoruluiVoltajLăţimePreț
ALLEGRO SAFETY 9539-12 Suflantă pentru spațiu închis, axială, 3425 rpm, 115 V AC, 1 CP | AE3YRG 5GVX4 9539-12CFM 218020 ft.11-5.5A, 10-5A3400 RPM6ON / OFF115V AC14 "€842.51
ALLEGRO SAFETY 9539-12DC Suflantă pentru spațiu închis, axială, 12 V CC | AE3YRH 5GVX5 9539-12DCCFM 145015 ft.22A3800 RPM--12V c.c.14 "€902.22
ALLEGRO SAFETY 9539-12EX Suflantă pentru spațiu închis, axială, 3425 RPM | AE3YRJ 5GVX6 9539-12EXCFM 147510 ft.2.2A3250 RPM--115V AC14 "€2,880.43
ALLEGRO SAFETY 9539-16 Suflantă pentru spațiu închis, 16 inchi dia. | AG8FUX 9539-16CFM 320015 ft.9A3450 RPM3Rocker On/Off încorporat115V AC21 "€1,118.50
ALLEGRO SAFETY 9539-16 Suflantă pentru spațiu închis, 115 VAC, 16 inchi diametru, 1 CP cai putere | CN8FCZ 786ZG8 9539-16--------€1,255.36
ALLEGRO SAFETY 9553-15 Suflantă pentru spațiu închis, 115 VAC, 16 inchi diametru, 1 CP cai putere | CN8FDA 32MZ61 9553-15--------€2,044.85
ALLEGRO SAFETY 9539-08 Suflantă pentru spațiu închis, 115 VAC, 8 inchi diametru, 1/3 CP cai putere, negru/portocaliu/galben | CN8FDB 786ZG7 9539-08--------€548.00

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9539-08 Suflantă pentru spațiu închis, 8 inchi dia.
€496.64 /unitate