ALLEGRO SAFETY 9539-12 Suflantă pentru spațiu închis, axială, 3425 rpm, 115 V AC, 1 CP | AE3YRG 5GVX4

ALLEGRO SAFETY 9539-12 Suflantă pentru spațiu închis, axială, 3425 rpm, 115 V AC, 1 CP

În stoc
Element: AE3YRG Model: 9539-12Crucea Ref: 5GVX4

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€842.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuflantă pentru spațiu închis
Lungime cablu20 ft.
Curent tras11-5.5A, 10-5A
Conducta Dia.12 "
Material pentru conducteVinil, poliester
Material ventilatorPolipropilenă
finalizareaAcoperit din PVC
Frecvență60 Hz
Înălţime21 "
HP1 CP
Lungime17 "
MaterialCarcasă din polietilenă rezistentă la UV și la substanțe chimice
Max. Flux în aer liberCFM 2180
RPM max3400 RPM
Configurare plug NEMA5-15P
Numărul de lame6
Fază1
Tipul comutatoruluiON / OFF
TipAxial
Voltaj115V AC
Lăţime14 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 17.73
Înălțimea navei (cm)55.88
Lungimea navei (cm)53.34
Lățimea navei (cm)38.1
Codul HS8414519090
Tara natalaCN

Accesorii compatibile:

Standarde și aprobări:

Întrebări frecvente:

Î. Poate fi amplasată o suflantă vertical deasupra unei cămine?

A. Da, dacă este susținut în siguranță, cu intrare/ieșire adecvată, vibrații, mișcare și atenuare a greutății.

Î. Cât timp ar trebui să ventilați un spațiu închis?

R. Conform AIHA (Asociația Americană de Igienă Industrială), practica acceptabilă pentru un spațiu închis este de 20 de schimburi complete de aer pe oră sau una la fiecare 3 minute.

Î. Cum se instalează această suflantă?

A.

Î. Poate fi amplasată o suflantă vertical deasupra unei cămine?

A. Da, dacă este susținut în siguranță, cu intrare/ieșire adecvată, vibrații, mișcare și atenuare a greutății.

Î. Cât timp ar trebui să ventilați un spațiu închis?

R. Conform AIHA (Asociația Americană de Igienă Industrială), practica acceptabilă pentru un spațiu închis este de 20 de schimburi complete de aer pe oră sau una la fiecare 3 minute.

Î. Ce factori ar trebui luați în considerare atunci când alegeți suflantul din plastic Allegro 9539-12?

A.

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9539-12 Suflantă pentru spațiu închis, axială, 3425 rpm, 115 V AC, 1 CP
€842.51 /unitate