BUSSMANN Siguranțe speciale din seria TCP


Filtru
Evaluare tensiune AC: 250 VAC , Diametru: 26mm , Dimensiunea siguranței / grup: TCP , Înălțime: 2.77mm , Evaluare întreruperi: 50A la 250Vac , Mfr. Serie: TCP , Stil de montare: știft , Tip produs: Siguranțe SMD , Tip de terminare: Bolt , latime: 2.77mm
StilModelStilul corpuluiEvaluare curentArticolLungimeambalajeRezistențăTensiune (AC)Preț (ex. TVA)
A
TR2/TCP1.25-R
-1.25ASiguranță de montare pe suprafață10.29mmTaie banda90 de mili-ohmi250 VAC€1.27
B
TR2/TCP2-R
-2ASiguranță de montare pe suprafață10.29mmBandă tăiată, tambur de mouse, tambur75 MOhms250 VAC€1.27
A
TR2/TCP500-R
-500mAsiguranțele10.29mmTaie banda530 MOhms250 VAC€1.27
A
TCP100A
Lama rotunda a corpului100ASiguranță58mm--660 - 690 VCA€91.73
C
TCP80A
Siguranțe rotunde ale lamei corpului80Asiguranțele58mm--660 VAC până la 690 VAC€91.73

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?