Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUSSMANN Siguranță TR2/TCP500-R cu montare la suprafață, 500mA, 250VAC

În stoc
Articol: BC9LQR Model: TR2/TCP500-R
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
€1.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolsiguranțele
Evaluarea tensiunii AC250 VAC
Evaluare curent500mA
Dimensiunea / grupul siguranțeiTCP
Înălţime2.77mm
Evaluarea întreruperii50A la 250Vac
Lungime10.29mm
Mfr. SerieTCP
ambalajeTaie banda
Tip produsSiguranțe SMD
Rezistență530 MOhms
Tensiune (AC)250 VAC
Lăţime2.77mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.35

Detalii produs:

    • Seria TCP

Variante de produs

ProdusModelStilul corpuluiEvaluare curentArticolLungimeambalajeRezistențăTensiune (AC)Preț
Siguranță BUSSMANN TR2/TCP2-R cu montare la suprafață, 2A, 250VAC, pachet de 2500 | BC9BDP TR2/TCP2-R-2ASiguranță de montare pe suprafață10.29mmBandă tăiată, tambur de mouse, tambur75 MOhms250 VAC€1.27
Siguranță specială BUSSMANN TCP80A, 80A, 660VAC până la 690VAC | BD2NYA TCP80ASiguranțe rotunde ale lamei corpului80Asiguranțele58mm--660 VAC până la 690 VAC€75.81
RFQ
Siguranță BUSSMANN TR2/TCP1.25-R cu montare la suprafață, 250 VCA, 1.25 A | BD3DQC TR2/TCP1.25-R-1.25ASiguranță de montare pe suprafață10.29mmTaie banda90 de mili-ohmi250 VAC€1.27
Siguranță BUSSMANN TCP100A, 10A, 600VAC | BD6AHX TCP100ALama rotunda a corpului100ASiguranță58mm--660 - 690 VCA€91.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN Siguranță TR2/TCP500-R cu montare la suprafață, 500mA, 250VAC
€1.27 /unitate