Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Siguranță specială BUSSMANN TCP80A, 80A, 660VAC până la 690VAC | BD2NYA

BUSSMANN TCP80A Specialty Fuse, 80A, 660VAC to 690VAC

În stoc
Articol: BD2NYA Model: TCP80A
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
€91.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolsiguranțele
Stilul corpuluiSiguranțe rotunde ale lamei corpului
Evaluare curent80A
Diametru26mm
Dimensiunea / grupul siguranțeiTCP
Lungime58mm
Mfr. SerieTCP
Stil de montareștift
Tip de terminareBolt
Tensiune (AC)660 VAC până la 690 VAC
Tensiune (DC)350VDC

Informații de expediere:

Lungimea navei (cm)147.32

Variante de produs

ProdusModelStilul corpuluiEvaluare curentArticolLungimeambalajeRezistențăTensiune (AC)Preț
Siguranță BUSSMANN TR2/TCP2-R cu montare la suprafață, 2A, 250VAC, pachet de 2500 | BC9BDP TR2/TCP2-R-2ASiguranță de montare pe suprafață10.29mmBandă tăiată, tambur de mouse, tambur75 MOhms250 VAC€1.27
Siguranță BUSSMANN TR2/TCP500-R cu montare la suprafață, 500mA, 250VAC | BC9LQR TR2/TCP500-R-500mAsiguranțele10.29mmTaie banda530 MOhms250 VAC€1.27
Siguranță BUSSMANN TR2/TCP1.25-R cu montare la suprafață, 250 VCA, 1.25 A | BD3DQC TR2/TCP1.25-R-1.25ASiguranță de montare pe suprafață10.29mmTaie banda90 de mili-ohmi250 VAC€1.27
Siguranță BUSSMANN TCP100A, 10A, 600VAC | BD6AHX TCP100ALama rotunda a corpului100ASiguranță58mm--660 - 690 VCA€91.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN TCP80A Specialty Fuse, 80A, 660VAC to 690VAC
€91.73 /unitate