Încălzitoare cu locație periculoasă

Filtru

APPLETON ELECTRIC -

Incalzitoare de suprasarcina

StilModelPreț (ex. TVA)
AAFA4327X13€783.59
RFQ
BAFA4327X12€783.59
RFQ
CAFA4327X11€783.59
RFQ
StilModelLățimea totalăFlux de aerAmplificatoare ACIeșire BtuHÎnălțimea cabinetuluiLățimea dulapuluikWInălțime totalăPreț (ex. TVA)
AGUX1000483223.875 "Cfm 84012.73412019.125 "23.875 "1019.125 "€12,906.90
AGUX750483223.875 "Cfm 8409.72559019.125 "23.875 "7.519.125 "€12,526.48
AGUX300483223.875 "CFM 7004.31023619.125 "23.875 "319.125 "€11,389.65
AGUX2000483227.875 "Cfm 140024.86824025 "27.875 "2025 "€14,428.81
AGUX1500483227.875 "Cfm 145018.75118025 "27.875 "1525 "€13,663.54
StilModelAmplificatoare ACIeșire BtuHkWFazăVoltajPreț (ex. TVA)
AICG3604834122803.63480€4,248.63
AICG18041861401.81240€3,127.51
AICG18081961401.81208€3,036.30
AICG3604115122803.61240€4,325.00
AICG3608117122803.61208€4,137.46
HOFFMAN -

Încălzitor pentru locații periculoase, 400 W, 230 V, aluminiu

ModelArticolPreț (ex. TVA)
DAHHL4002ACH8HTW-
RFQ
HOFFMAN -

Încălzitor pentru locații periculoase, 300 W, 115 V, aluminiu

ModelArticolPreț (ex. TVA)
DAHHL300ACCH8HTU-
RFQ
HOFFMAN -

Încălzitor pentru locații periculoase, 600 W, 230 V, aluminiu

ModelArticolPreț (ex. TVA)
DAHHL6002ACH8HTZ-
RFQ
HOFFMAN -

Încălzitor pentru locații periculoase, 80 W, 115 V, aluminiu

ModelArticolPreț (ex. TVA)
DAHHL801ACCH8HUA-
RFQ

Încălzitoare cu locație periculoasă

Încălzitoarele pentru locații periculoase oferă încălzire în locații periculoase, cum ar fi rafinăriile petrochimice, depozitele de benzină și instalațiile de curățătorie chimică.QMark Încălzitoarele de perete/unități pentru locații periculoase au carcasă rezistentă la coroziune cu părți interne sigilate pentru prevenirea deteriorărilor cauzate de scântei și vapori inflamabili. Unitățile de încălzire sunt suspendate de pereți sau tavan pentru a asigura încălzirea prin sisteme de aer forțat, în timp ce încălzitoarele de perete se montează pe perete pentru a asigura încălzirea prin convecție. Unitățile de încălzire sunt controlate prin termostate montate pe perete, în timp ce încălzitoarele de perete nu au termostate. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste încălzitoare cu putere termică cuprinsă între 6140 și 68240 BtuH pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?