QMARK GUX15004832 Unitate de încălzire pentru locații periculoase 1450 Cfm | AE4WDG 5NF02

QMARK GUX15004832 Unitate de încălzire pentru locații periculoase 1450 Cfm

În stoc
Articol: AE4WDG Model: GUX15004832Crucea Ref: 5NF02

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€14,753.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎncălzitor de unitate de localizare periculoasă
Flux de aerCfm 1450
Amplificatoare AC18.7
Ieșire BtuH51180
Adâncimea cabinetului11-1/16 "
Înălțimea cabinetului25 "
Lățimea dulapului27.875 "
Tensiunea bobinei contactorului24
Tip încălzitorVentilator forțat
Finisajul locuințelorVopsit cu pulbere gri
Material carcasăOțel cu ecartament greu
Hz60
kW15
Adâncimea totală21 "
Inălțime totală25 "
Lățimea totală27.875 "
Fază3
Voltaj480

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 71.1
Înălțimea navei (cm)78.74
Lungimea navei (cm)78.74
Lățimea navei (cm)78.74
Codul HS8516290090
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelLățimea totalăFlux de aerAmplificatoare ACIeșire BtuHÎnălțimea cabinetuluiLățimea dulapuluikWInălțime totalăPreț
QMARK GUX10004832 Unitate de încălzire pentru locații periculoase 840 Cfm | AE4WDF 5NF01 GUX1000483223.875 "Cfm 84012.73412019.125 "23.875 "1019.125 "€13,921.68
QMARK GUX20004832 Unitate de încălzire pentru locații periculoase 1400 Cfm | AE4WDH 5NF03 GUX2000483227.875 "Cfm 140024.86824025 "27.875 "2025 "€15,600.17
QMARK GUX3004832 Unitate de încălzire pentru locații periculoase 700 Cfm | AE4WDJ 5NF04 GUX300483223.875 "CFM 7004.31023619.125 "23.875 "319.125 "€12,328.74
QMARK GUX7504832 Unitate de încălzire pentru locații periculoase 60 Hz | AE4WDL 5NF06 GUX750483223.875 "Cfm 8409.72559019.125 "23.875 "7.519.125 "€13,562.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

QMARK GUX15004832 Unitate de încălzire pentru locații periculoase 1450 Cfm
€14,753.45 /unitate