Qmark, o marcă a Marley Engineered Products, produce o linie completă de încălzitoare rezidențiale și comerciale și sisteme de ventilație. Catalogul Qmark Heaters cuprinde plinte, perete, unități, portabile, convecție, radiante, spălare, specialități, tavan, garaj și încălzitoare de conducte, precum și comenzile termostatului. Electricul înclinat al mărcii Panouri de încălzire sunt o soluție ideală pentru încălzirea încăperii, deoarece necesită foarte puțin spațiu și sunt de obicei discrete. Aceste plinte Qmark eficiente din punct de vedere energetic sunt instalate sub ferestre, astfel încât aerul care iese din geamul ferestrei să contracareze aerul în creștere al încălzitorului. Acestea dispun de un comutator limită de siguranță la temperatură ridicată pentru a opri încălzitorul în cazul blocării aerului și un termostat pentru a controla temperatura și a menține nivelul de confort dorit.
Compania oferă, de asemenea, o gamă largă de Seria MUH unități de încălzire adecvate pentru utilizarea în centrale electrice, depozite, garaje, ateliere și umerașe pentru avioane. Aceste unități de încălzire Qmark au un design avansat al fluxului de aer prin tragere pentru a facilita distribuția uniformă a aerului și un motor de ventilator complet închis, capabil să furnizeze fluxuri de aer de până la 910 cfm. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste încălzitoare electrice Qmark pe baza diferitelor valori nominale de ieșire și tensiune Raptor Supplies.