QMARK GUX10004832 Unitate de încălzire pentru locații periculoase 840 Cfm | AE4WDF 5NF01

QMARK GUX10004832 Unitate de încălzire pentru locații periculoase 840 Cfm

În stoc
Articol: AE4WDF Model: GUX10004832Crucea Ref: 5NF01

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€13,921.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎncălzitor de unitate de localizare periculoasă
Flux de aerCfm 840
Amplificatoare AC12.7
Ieșire BtuH34120
Adâncimea cabinetului11-1/16 "
Înălțimea cabinetului19.125 "
Lățimea dulapului23.875 "
Tensiunea bobinei contactorului24
Tip încălzitorVentilator forțat
Finisajul locuințelorVopsit cu pulbere gri
Material carcasăOțel cu ecartament greu
Hz60
kW10
Adâncimea totală21 "
Inălțime totală19.125 "
Lățimea totală23.875 "
Fază3
Voltaj480

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 62.1
Înălțimea navei (cm)71.12
Lungimea navei (cm)78.74
Lățimea navei (cm)78.74
Codul HS8516290090
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelLățimea totalăFlux de aerAmplificatoare ACIeșire BtuHÎnălțimea cabinetuluiLățimea dulapuluikWInălțime totalăPreț
QMARK GUX15004832 Unitate de încălzire pentru locații periculoase 1450 Cfm | AE4WDG 5NF02 GUX1500483227.875 "Cfm 145018.75118025 "27.875 "1525 "€14,753.45
QMARK GUX20004832 Unitate de încălzire pentru locații periculoase 1400 Cfm | AE4WDH 5NF03 GUX2000483227.875 "Cfm 140024.86824025 "27.875 "2025 "€15,600.17
QMARK GUX3004832 Unitate de încălzire pentru locații periculoase 700 Cfm | AE4WDJ 5NF04 GUX300483223.875 "CFM 7004.31023619.125 "23.875 "319.125 "€12,328.74
QMARK GUX7504832 Unitate de încălzire pentru locații periculoase 60 Hz | AE4WDL 5NF06 GUX750483223.875 "Cfm 8409.72559019.125 "23.875 "7.519.125 "€13,562.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

QMARK GUX10004832 Unitate de încălzire pentru locații periculoase 840 Cfm
€13,921.68 /unitate