QMARK ICG36081 Încălzitor de perete pentru locații periculoase, lățime de 42 inchi | AE4WDP 5NF11

QMARK ICG36081 Încălzitor de perete pentru locații periculoase, lățime de 42 inchi

În stoc
Articol: AE4WDP Model: ICG36081Crucea Ref: 5NF11

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,151.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎncălzitor de perete cu locație periculoasă
Amplificatoare AC17
Ieșire BtuH12280
Adâncimea cabinetului8-1/2 "
Înălțimea cabinetului20 "
Lățimea dulapului36 "
Tip încălzitorConvecție
Finisajul locuințelorVopsit cu pulbere de poliester gri
Material carcasăOțel cu ecartament greu
Hz60
kW3.6
Adâncimea totală9"
Inălțime totală20 "
Lățimea totală42 "
Fază1
Voltaj208

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 33.11
Înălțimea navei (cm)30.48
Lungimea navei (cm)118.11
Lățimea navei (cm)72.39
Codul HS8516290090
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelAmplificatoare ACIeșire BtuHkWFazăVoltajPreț
QMARK ICG18081 Încălzitor de perete pentru locații periculoase 280v | AC9XAU 3LA87 ICG18081961401.81208€3,057.43
QMARK ICG18041 Încălzitor de perete pentru locații periculoase 60 Hz | AC9XAV 3LA88 ICG18041861401.81240€3,141.20
QMARK ICG36041 Încălzitor de perete pentru locații periculoase 9 inch D | AE4WDM 5NF09 ICG3604115122803.61240€4,671.57
QMARK ICG360483 Încălzitor de perete pentru locații periculoase, înălțime de 20 inchi | AE4WDN 5NF10 ICG3604834122803.63480€4,286.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

QMARK ICG36081 Încălzitor de perete pentru locații periculoase, lățime de 42 inchi
€4,151.38 /unitate