Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRACO 246468 Pistol de pulverizare fără aer cu vârf Rac x | AF7MVJ 21YR86

GRACO 246468 Pistol de pulverizare fără aer cu vârf Rac x

În stoc
Articol: AF7MVJ Model: 246468Crucea Ref: 21YR86
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
€463.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPistol de pulverizare Airless
ConstrucţieMetal
Tipul de livrare a fluidului1 / 4 "
Dimensiunea intrării1 / 4 "
Presiune maximă3600 psi
Dimensiunea duzei0.017 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.84
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)32.26
Lățimea navei (cm)21.34
Codul HS8424209000

Variante de produs

ProdusModelArticolDimensiunea duzeiPreț
GRACO 288430 Pistol de pulverizare fără aer 3600 Psi Vârf 0.015 inchi | AC3UBF 2WCW3 288430Pistol de pulverizare Airless0.015 "€626.97
GRACO 288420 Pistol de pulverizare fără aer 3600 Psi Vârf 0.017 inchi | AC3UBG 2WCW4 288420Pistol de pulverizare Airless0.017 "€715.03
GRACO 244161 Pistol de pulverizare fără aer 3600 Psi | AC3UBV 2WCY3 244161Pistol de pulverizare Airless-€479.22
GRACO 235457 Pistol de pulverizare fără aer fără protecție | AF7MVG 21YR84 235457Pistol de pulverizare Airless0.017 "€375.73
GRACO 235458 Pistol de pulverizare fără aer cu Rac Iv | AF7MVH 21YR85 235458Pistol de pulverizare Airless0.017 "€701.15
Pistol de pulverizare fără aer GRACO XTR720, dimensiune duză de 0.09 inch, 7, 250 PSI | CP6PVN 61KT19 XTR720Pistol de pulverizare Airless-€1,150.37
GRACO 248157 Pistol de pulverizare fără aer | CP6PVP 29UY64 248157Pistol de pulverizare Airless-€767.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRACO 246468 Pistol de pulverizare fără aer cu vârf Rac x
€463.95 /unitate