NTN Rulmenți cu bile cu cartuș dublu


Filtru
Toleranță ABEC: 1 , Material rulment: Oţel , Tip rulment: Dublu ecranat , Material cuști: Oțel presat , lubrifiere: Polyrex EM , Material scut: Oțel ștanțat , Temp. Gamă: -13 grade până la 250 grade F
StilModelLăţimeBore Dia.Toleranța forajuluiCapacitate de încărcare dinamicăRPM maxÎn afara Dia.În afara Dia. ToleranţăCapacitate de încărcare staticăPreț (ex. TVA)
A
63207ZZC3 / L627
27mm35mm+ 0 / -0.012 mm5,750 lb.9,80072mm+ 0 / -0.013 mm3,450 lb.€91.05
B
63210ZZC3 / L627
30.2mm50mm+ 0 / -0.012 mm7,900 lb.7,10090mm+ 0 / -0.015 mm5,200 lb.€136.88
A
63208ZZC3 / L627
30.2mm40mm+ 0 / -0.012 mm6,550 lb.8,70080 mm+ 0 / -0.013 mm4,000 lb.€100.94
B
63209ZZC3 / L627
30.2mm45mm+ 0 / -0.012 mm7,350 lb.7,80085mm+ 0 / -0.015 mm4,600 lb.€118.87
A
63307ZZC3 / L627
34.9mm35mm+ 0 / -0.012 mm7,500 lb.8,80080 mm+ 0 / -0.013 mm4,300 lb.€115.58
A
63308ZZC3 / L627
36.5mm40mm+ 0 / -0.012 mm9,150 lb.7,80090mm+ 0 / -0.015 mm5,400 lb.€156.13
B
63214ZZC3 / L627
39.7mm70mm+ 0 / -0.015 mm14,000 lb.5,100125mm+ 0 / -0.018 mm9,900 lb.€380.39
A
63309ZZC3 / L627
39.7mm45mm+ 0 / -0.012 mm11,900 lb.7,000100mm+ 0 / -0.015 mm7,200 lb.€312.89
A
63311ZZC3 / L627
49.2mm55mm+ 0 / -0.015 mm16,100 lb.5,800120mm+ 0 / -0.015 mm10,100 lb.€345.31
A
63312ZZC3 / L627
54mm60mm+ 0 / -0.015 mm18,400 lb.5,400130mm+ 0 / -0.018 mm11,700 lb.€355.90
A
63314ZZC3 / L627
63.5mm70mm+ 0 / -0.015 mm23,400 lb.4,600150mm+ 0 / -0.018 mm15,300 lb.€530.48
A
63316ZZC3 / L627
68.3mm80mm+ 0 / -0.015 mm27,600 lb.4,000170mm+ 0 / -0.025 mm19,500 lb.€857.24
A
63317ZZC3 / L627
73mm85mm+ 0 / -0.02 mm29,800 lb.3,800180mm+ 0 / -0.025 mm21,800 lb.€1,114.02
A
63320ZZC3 / L627
82.6mm100mm+ 0 / -0.02 mm39,000 lb.3,200215mm+ 0 / -0.03 mm31,500 lb.€1,477.97

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?