Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NTN 63307ZZC3/L627 Rulmenți cu bile cu cartuș cu scut dublu | AE2YDK 4ZXN9

NTN 63307ZZC3/L627 Rulmenți cu bile cu cartuș Scut dublu

În stoc
Articol: AE2YDK Model: 63307ZZC3 / L627Crucea Ref: 4ZXN9
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
€135.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRulment cu bile cu cartuș
Toleranță ABEC1
Material rulmentOţel
Tip rulmentDublu ecranat
Bore Dia.35mm
Toleranța forajului+ 0 / -0.012 mm
Materialul cuștilorOțel presat
Capacitate de încărcare dinamică7,500 lb.
UngerePolyrex EM
RPM max8,800
În afara Dia.80 mm
În afara Dia. Toleranţă+ 0 / -0.013 mm
Material scutOțel ștanțat
Capacitate de încărcare statică4,300 lb.
Temp. Gamă-13 grade până la 250 grade F
Lăţime34.9mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7605
Înălțimea navei (cm)8.13
Lungimea navei (cm)8.38
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8482105048
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelLăţimeBore Dia.Toleranța forajuluiCapacitate de încărcare dinamicăRPM maxÎn afara Dia.În afara Dia. ToleranţăCapacitate de încărcare staticăPreț
NTN 63207ZZC3/L627 Rulmenți cu bile cu cartuș cu scut dublu | AE2YCT 4ZXL2 63207ZZC3 / L62727mm35mm+ 0 / -0.012 mm5,750 lb.9,80072mm+ 0 / -0.013 mm3,450 lb.€106.36
NTN 63208ZZC3/L627 Rulmenți cu bile cu cartuș cu scut dublu | AE2YCV 4ZXL4 63208ZZC3 / L62730.2mm40mm+ 0 / -0.012 mm6,550 lb.8,70080 mm+ 0 / -0.013 mm4,000 lb.€117.91
NTN 63209ZZC3/L627 Rulmenți cu bile cu cartuș cu scut dublu | AE2YCY 4ZXL7 63209ZZC3 / L62730.2mm45mm+ 0 / -0.012 mm7,350 lb.7,80085mm+ 0 / -0.015 mm4,600 lb.€129.42
NTN 63210ZZC3/L627 Rulmenți cu bile cu cartuș cu scut dublu | AE2YDA 4ZXL9 63210ZZC3 / L62730.2mm50mm+ 0 / -0.012 mm7,900 lb.7,10090mm+ 0 / -0.015 mm5,200 lb.€149.01
NTN 63214ZZC3/L627 Rulmenți cu bile cu cartuș cu scut dublu | AE2YDC 4ZXN2 63214ZZC3 / L62739.7mm70mm+ 0 / -0.015 mm14,000 lb.5,100125mm+ 0 / -0.018 mm9,900 lb.€414.13
NTN 63308ZZC3/L627 Rulmenți cu bile cu cartuș cu scut dublu | AE2YDM 4ZXP2 63308ZZC3 / L62736.5mm40mm+ 0 / -0.012 mm9,150 lb.7,80090mm+ 0 / -0.015 mm5,400 lb.€182.38
NTN 63309ZZC3/L627 Rulmenți cu bile cu cartuș cu scut dublu | AE2YDP 4ZXP4 63309ZZC3 / L62739.7mm45mm+ 0 / -0.012 mm11,900 lb.7,000100mm+ 0 / -0.015 mm7,200 lb.€365.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NTN 63307ZZC3/L627 Rulmenți cu bile cu cartuș Scut dublu
€135.02 /unitate