DAYTON 6XJ05 Motor Gp Faza Divizata Tefc 1/4 CP 1725 Rpm 48z | AF2RRE

DAYTON 6XJ05 Motor Gp Faza Divizata Tefc 1/4 CP 1725 Rpm 48z

În stoc
Element: AF2RRE Model: 6XJ05

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€561.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
RulmențiMinge
TaxăContinuu
Inrameaza-le48Z
Materiale cadruOțel laminat
Amplificatori de încărcare completă4.7/3.3
HP1 / 4, 1 / 12
Hz60
Clasa de izolareB
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluiAplicatie generala
Design motorFază divizată
Proiectare incinte motorComplet închis, ventilator
Poziția de montare a motoruluiToate Unghiul
Tipul de montare a motoruluiBaza Cradle
Proiectarea arborelui motorPlat
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Protecție termică a motoruluiNici unul
MontareBaza Cradle
RPM pe placa de identificare1725/1140
Număr de viteze2
Lungime totală11.437 "
Fază1
RotațieCW / CCW
RPM Group1701-1800
Gama RPM1701-1800
Factor de serviciu1.00
Diagrama arborelui.1 / 2 "
Lungimea axului1.5 "
Voltaj115
Garanție1 ani

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.1
Înălțimea navei (cm)25.65
Lungimea navei (cm)34.8
Lățimea navei (cm)22.61
Codul HS8501404040
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelLungimea axuluiAmplificatori de încărcare completăHPLungime mai mică axMontareRPM pe placa de identificareNumăr de vitezeLungime totalăPreț
DAYTON 6XJ06BE Motor Gp Fază Divizată Tefc 1/6 CP 1725 Rpm 48z | AF2RRF 6XJ06 6XJ06BE1.875 "3.21/69 2 / 16 "bază1725111 "€324.27
DAYTON 6XJ07BE Motor Gp Faza Divizata Tefc 1/4 CP 1725 Rpm 48z | AF2RRG 6XJ07 6XJ07BE1.875 "4.91/48 11 / 16 "bază1725110.625 "€344.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 6XJ05 Motor Gp Faza Divizata Tefc 1/4 CP 1725 Rpm 48z
€561.39 /unitate