WATTS Regulator de presiune, pentru apă, seria 1156F


Filtru
Dimensiune admisie: 1 / 2 " , Max. Presiune: 100 psi , Max. Temp.: 212 grade F , Max. Presiune de lucru: 6.8 Bar , Mfr. Serie: 1156F , Min. Temp.: 33 de grade F , Dimensiune priză: 1 / 2 " , Tip priză: Femelă filetată , Interval de reglare a presiunii: 10 la 25 psi , Design supapă: Standard
StilModelMaterial corpTip conexiuneÎnălţimeTipul de intrareLungimePreț (ex. TVA)
A
B1156F
BronzMNPT5.375 "-3.5 "€77.56
B
SB1156F
BronzFemei de lipit5.375 "Joint Union4.375 "€171.47
C
TB1156F
BronzFNPT5.375 "Femelă filetată4.125 "€171.47
D
1156F-A
Fier de călcatMNPT5.75 "-3.5 "€100.61

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?