Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS SB1156F Regulator de presiune a apei, dimensiune admisie 1/2 inch, max. Presiune de lucru 6.8 bar | AG6RJC 46A974 / 386422

WATTS SB1156F Regulator de presiune a apei, dimensiune admisie 1/2 inch, max. Presiune de lucru 6.8 bar

În stoc
Articol: AG6RJC Model: SB1156FCrucea Ref: 46A974 / 386422
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
€171.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRegulator de presiune
Material corpBronz
Tip conexiuneFemei de lipit
Înălţime5.375 "
Dimensiunea intrării1 / 2 "
Tipul de intrareJoint Union
ConducePrezent
Lungime4.375 "
Max. Temperatura de funcționare.100 Gradul C
Presiune maximă100 psi
Max. Temp.212 grade F
Max. Presiune de lucru6.8 Bar
Mfr. Serie1156F
Min. Temp.33 de grade F
Dimensiunea de ieșire1 / 2 "
Tip OutletFemelă filetată
Gama de reglare a presiunii10 la 25 psi
Gama de reglare a presiunii1 Bar
FiltruDa
TipTrusă
Proiectarea supapelorStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.72
Înălțimea navei (cm)6.67
Lungimea navei (cm)16.04
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS8481100020

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpTip conexiuneÎnălţimeTipul de intrareLungimePreț
WATTS B1156F Regulator de presiune 1/2 inch 10 - 25 Psi | AD6MEV 46A976 B1156FBronzMNPT5.375 "-3.5 "€77.56
WATTS 1156F-A Regulator de presiune 1/2 inch 10 - 25 Psi | AG6RJD 46A975 1156F-AFier de călcatMNPT5.75 "-3.5 "€100.61
WATTS TB1156F Regulator de presiune a apei, dimensiune admisie 1/2 inch, max. Presiune de lucru 6.8 bar | AG6RJE 46A977 / 386421 TB1156FBronzFNPT5.375 "Femelă filetată4.125 "€171.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS SB1156F Regulator de presiune a apei, dimensiune admisie 1/2 inch, max. Presiune de lucru 6.8 bar
€171.47 /unitate