A Asamblat/Demontat: Neasamblat , Înălțimea bazei: 1 3 / 4 " , Lungimea bazei: 30 " , Lățimea bazei: 30 " , Tip rulment: Bloc de pernă regenerabil , CFM @ 0.750-in. SP: 1547 , Interval CFM: 2742 până la 3957 @ 0.0 Sp , Material carcasă: Aluminiu filat , Max. Temp. admisie: 120 grade F , Locație de montare: Acoperiş , Inălțime totală: 30 1 / 2 " , Diametru elice: 20 " , Material elice: Oţel , Dimensiunea recomandată a amortizorului (in.): 23 x 23 , Necesită: Acoperiș de acoperiș pentru instalații noi , Interval RPM: 795 la 1147 , Diametru arbore. Capătul roții: 3 / 4 " , Viteza controlabilă: Nu
Ventilatoare de evacuare, 20 inch
Gurile de evacuare Dayton asigură evacuarea aerului proaspăt la presiuni statice joase până la moderate. Acestea sunt echipate cu un talon complet rulat pe banda de vânt, cu rulmenți lubrificabili, pentru a egala automat erorile de aliniere și sarcinile pe margine.