Aerisire de evacuare DAYTON 4YU88 20 in | AE2PGQ

DAYTON 4YU88 Aerisire de evacuare 20 in

În stoc
Articol: AE2PGQ Model: 4YU88

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,364.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator de evacuare
Înălțimea bazei1 3 / 4 "
Lungimea bazei30 "
Lățimea bazei30 "
Tip rulmentBloc de pernă regenerabil
Gama CFM2742 până la 3957 @ 0.0 Sp
Material carcasăAluminiu filat
Max. Temp admisie120 grade F
CP motor1 / 4 la 3 / 4
Locație de montareAcoperiş
Dia general.35-1/4 "
Inălțime totală30 1 / 2 "
Elice Dia.20 "
Material eliceOţel
Dimensiunea recomandată a amortizorului (inch)23 x 23
NecesităAcoperiș de acoperiș pentru instalații noi
Gama RPM795 la 1147
Dia de ax. Elice End (In.)1
Dia de ax. Sheave End3 / 4 "
Viteză controlabilăNu
TipPachet Axial Downblast Less Drive

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 41.85
Înălțimea navei (cm)117.86
Lungimea navei (cm)95.76
Lățimea navei (cm)96.52
Codul HS8414596090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCP motorCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.125-In. SPTensiunea motoruluiDia general.FazăRPMTipPreț
DAYTON 7A398 Aerisire de evacuare 20 in | AF3AEW 7A3981/427422296115/23035 1 / 4 "1795Transmisie axială cu curea axială cu pachet de acționare€2,833.25
Aerisire de evacuare DAYTON 7A399 20 in | AF3AEX 7A3991/330182610115/23035 1 / 4 "1875Transmisie axială cu curea axială cu pachet de acționare€3,050.16
Aerisire de evacuare DAYTON 7A400 20 in | AF3AEY 7A4001/234563092115/23035 1 / 4 "11002Transmisie axială cu curea axială cu pachet de acționare€3,008.64
DAYTON 7A401 Aerisire de evacuare 20 in | AF3AEZ 7A4013/439573625115/23035 1 / 4 "11147Transmisie axială cu curea axială cu pachet de acționare€3,158.41
Aerisire de evacuare DAYTON 7A415 20 in | AF3AFP 7A4151/330182610230/46035 1 / 4 "3875Transmisie axială cu curea axială cu pachet de acționare€3,002.53
Aerisire de evacuare DAYTON 7A416 20 in | AF3AFQ 7A4161/234563092230/46035 1 / 4 "31002Transmisie axială cu curea axială cu pachet de acționare€3,358.08
DAYTON 7A417 Aerisire de evacuare 20 in | AF3AFR 7A4173/439573625230/46035 1 / 4 "31147Transmisie axială cu curea axială cu pachet de acționare€3,214.00

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 4YU88 Aerisire de evacuare 20 in
€2,364.15 /unitate