Aerisire de evacuare DAYTON 7A416 20 in | AF3AFQ

DAYTON 7A416 Aerisire de evacuare 20 in

În stoc
Articol: AF3AFQ Model: 7A416

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,358.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator de evacuare
Asamblat/NeasamblatNeasamblat
Înălțimea bazei1 3 / 4 "
Lungimea bazei30 "
Lățimea bazei30 "
Tip rulmentBloc de pernă regenerabil
CFM @ 0.000-In. SP3456
CFM @ 0.125-In. SP3092
CFM @ 0.250-In. SP2743
CFM @ 0.375-In. SP2228
CFM @ 0.500-In. SP1795
Material carcasăAluminiu filat
Max. BHP0.52
Max. Temp admisie120 grade F
Max. Amperi de operare2.2/1.1
CP motor1/2
Hz motor60
Tensiunea motorului230/460
Locație de montareAcoperiş
Dia general.35 1 / 4 "
Inălțime totală30 1 / 2 "
Fază3
Elice Dia.20 "
Material eliceOţel
Dimensiunea recomandată a amortizorului (inch)23 x 23
NecesităAcoperiș de acoperiș pentru instalații noi
RPM1002
Dia de ax. Elice End (In.)3/4
Dia de ax. Sheave End3 / 4 "
Viteză controlabilăNu
TipTransmisie axială cu curea axială cu pachet de acționare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 56.7945
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8414599080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCP motorCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.125-In. SPTensiunea motoruluiDia general.FazăRPMTipPreț
Aerisire de evacuare DAYTON 4YU88 20 in | AE2PGQ 4YU881 / 4 la 3 / 4---35-1/4 "--Pachet Axial Downblast Less Drive€2,364.15
DAYTON 7A398 Aerisire de evacuare 20 in | AF3AEW 7A3981/427422296115/23035 1 / 4 "1795Transmisie axială cu curea axială cu pachet de acționare€2,833.25
Aerisire de evacuare DAYTON 7A399 20 in | AF3AEX 7A3991/330182610115/23035 1 / 4 "1875Transmisie axială cu curea axială cu pachet de acționare€3,050.16
Aerisire de evacuare DAYTON 7A400 20 in | AF3AEY 7A4001/234563092115/23035 1 / 4 "11002Transmisie axială cu curea axială cu pachet de acționare€3,008.64
DAYTON 7A401 Aerisire de evacuare 20 in | AF3AEZ 7A4013/439573625115/23035 1 / 4 "11147Transmisie axială cu curea axială cu pachet de acționare€3,158.41
Aerisire de evacuare DAYTON 7A415 20 in | AF3AFP 7A4151/330182610230/46035 1 / 4 "3875Transmisie axială cu curea axială cu pachet de acționare€3,002.53
DAYTON 7A417 Aerisire de evacuare 20 in | AF3AFR 7A4173/439573625230/46035 1 / 4 "31147Transmisie axială cu curea axială cu pachet de acționare€3,214.00

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 7A416 Aerisire de evacuare 20 in
€3,358.08 /unitate