VESTIL Mese cu stâlp hidraulic din seria HT, parțial din oțel inoxidabil


Filtru
Tip de bază: Oțel solid , Material pentru rotile: Poly pe Poly , Tip rotiță: (2) rigid, (2) pivotant cu frâne de blocare , Tip punte: Solid
StilModelTipul operațieiCapacitateCaster Dia.Lungimea platformeiDimensiunea platformeiLățimea peronuluiGama de serviciiLăţimePreț (ex. TVA)
A
HT-20-3036A-PSS
-2000 lbs.5"-30 "x 36"-36 "până la 54"-€5,058.81
B
HT-10-2036A-PSS
-1000 lbs.4"-20 "x 36"-36 "până la 54"-€3,643.42
C
HT-02-1616A-PSS
-200 lbs.4"-16 "x 16"-31 "până la 49"-€2,494.57
D
HT-05-1818A-PSS
Pompă cu picior cu 1 viteză500 lbs.4"18 "-18 "-18 "€2,889.56
E
HT-20-2436A-PSS
Pompă cu picior cu 2 viteză2000 lbs.5"36 "-24 "-24 "€4,750.26

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?